MOYNO Motorlu Progresif Kavite Pompaları
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33259 | 7.875 " | 19 23 / 32 " | 100 psi | 115 / 230 VAC | 568729 " | €2,507.10 | |
A | 33359 | 7.875 " | 19 23 / 32 " | 50 psi | 115 / 230 VAC | 568729 " | €2,504.37 | |
A | 34459 | 7.875 " | 19 23 / 32 " | 40 psi | 115 / 230 VAC | 568729 " | €2,553.53 | |
A | 35651 | 8.187 " | 25 7 / 32 " | 50 psi | 208/230/440VAC | 568614 " | €3,878.10 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Limit / Kilitleme Anahtarları
- Yerçekimi Egzoz ve Besleme Vantilatörleri
- Dekontaminasyon Kitleri
- Lehimleme Akı
- Otomatik Yıkama Vanaları
- Pnömatik Hortumlar
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Aşındırıcı tekerlekler
- Kimyasal Pompalar
- Kuyu Pompaları
- KNIPEX Diyagonal Kesme Pense
- WATTS Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 125 psi
- APPROVED VENDOR Döner Plaka Tekerleri
- WESTWARD İzoleli Somun Sürücüsü İçi Boş
- KILLARK Fotoselli
- BURNDY Wejtap Serisi Kapak
- TAPMATIC Penslere dokunarak
- VESTIL WSF Serisi İş İstasyonu Fanları
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-R Stili, 860 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri