MUELLER INDUSTRIES Düz Bakır Borular: DWV Tipi
stil | Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V 12010 | 1.25 " | 330 PSI | 1.375 " | 1.25 " | 0.040 " | €140.98 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V 14010 | 1.500 " | 293 psi | 1.625 " | 1.5 " | 0.042 " | €178.05 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V 20010 | 2" | 217 PSI | 2.125 " | 2" | 0.042 " | €236.55 | |
A | V 30010 | 3" | 159 psi | 3.125 " | 3" | 0.045 " | €403.19 | |
A | V 40010 | 4" | 150 psi | 4.125 " | 4" | 0.058 " | €700.81 |
Düz Bakır Borular: Tip DWV
Mueller Industries bakır boruları, ACR (klima / soğutma) sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri ve DWV (drenaj-atık-havalandırma) uygulamalarındaki kurulumlar için tasarlanmıştır. Markanın Streamline Serisi bakır boruları güç, hassasiyet, temizlik, mükemmel korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Bu üniteler ASTM B88 ve B306 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve 400 F dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Raptor Supplies, bir Mueller Industries distribütörü.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Üçlü Çıkışlı DC Güç Kaynakları
- Toz Paspas Setleri
- Elektrikli Çubuklar ve Kurtarma Kancaları
- Pin Ziyaretleri
- UV Sistemleri
- Bantlar
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Yangın koruması
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Çatı
- ARO Solenoid Hava Kontrol Vanası 4 Yollu, 3 Konumlu, Yay Merkezli
- OMRON Limit Anahtarı Kolu Kolları
- KABA ILCO Anahtar Boş Pimler 6
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kovanlı Düşük Kurşun Pirinç
- PROTO Soket Bit 1/2 Sürücü
- TACO Zon Vana 3 Yollu Sistem
- TENNSCO Askı Aparatları
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Manyetik Alçak Gerilim Geçiş Dimmerleri
- FOLDING GUARD Tel Bölme Direk Uzantıları
- BOSTON GEAR 200 Serisi Flanşlı Helisel Dişli Hız Düşürücüleri