YENİ YAŞ Platform Kamyonu
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Caster Tekerlek Dia. | Caster Tekerlek Tipi | Caster Tekerlek Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Güverte Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1183 | 1000 lb | 6" | (2) Sert, (4) Döner | 6 | 41.25 " | 56.5 " | 16 " | 9.125 " | €1,113.62 | |
B | 1184 | 1000 lb | 5" | (2) Sert, (2) Döner | 4 | 40 " | 39 " | 14 " | 7.75 " | €882.96 | |
C | 95241 | 1200 lbs. | 6" | - | 6 | 63 " | 65.75 " | 18 " | 9.125 " | €1,492.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Siren Sistem Aksesuarları
- Kenar ve Merkez Bulucular
- Konveyör Montajı ve Kurutma Tepsileri
- Dekontaminasyon Duş Mahremiyet Ekranları ve Sığınaklar
- Çökme Testi
- Aşındırıcı tekerlekler
- Fikstür
- Hava hareketi
- fındık
- Yönlendiriciler
- PROTO Spline, Çift Uçlu SAE Cırcırlı Kutu Anahtarı
- KILLARK Tehlikeli Yer Aydınlatma Armatürleri
- CABLOFIL Kablo Kanalı Destek Braketleri
- APPROVED VENDOR Uhmw 5/8 inç Tüp
- THOMAS & BETTS TV6 Serisi Halka Klemensler
- WATTS Geri Akışlı Kapak Tamir Takımları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Kapsüllü Özel Güçlendirilmiş Dişi Adaptörler, Soket x ESR Fipt
- WOLO Deniz Havalı Kornaları
- GLOBE SCIENTIFIC Damacanalar