NEWSTRIPE RollMaster Çizgi Çizme Makinaları
Newstripe RollMaster çizgi şeritleme makineleri kaldırım, fabrikalar ve otoparklarda sprey / rulo şeritler ve diğer işaretler. Kolay manevra kabiliyeti için kompakt bir tasarıma sahiptirler. Bu soyma makineleri, duman üretmedikleri için gıda depoları için idealdir.
stil | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Güç Kaynağı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10003856 | 1 Gal. Kova | 36.5 " | 29 " | Manuel | 17.5 " | €1,843.13 | |
B | 10003068 | 5 Gal. Kova | 44 " | 50 " | 12 Volt 18Ah SLA Akü | 28 " | €2,287.69 |
RollMaster Hat Çizme Makinaları
Newstripe RollMaster çizgi şeritleme makineleri, otoparkları, depoları ve fabrikaları işaretlemek için idealdir. Herhangi bir yüzeyde boyayı şeritlemek için 4 inç köpük silindirlere standart yağ / su bazlı boya sağlayan katlanır tutamaklar ve mekanik tekerlek tahrikli pompalara sahiptirler. Boya silindirlerini kolayca kontrol etmek için kullanımı kolay anahtarlar ve elle kontrol edilen taşıyıcı kollarla da entegre edilmiştir. Bu makineler ekonomik, sessiz ve temizlenmesi kolaydır. 1 ve 5 galonluk kova kapasitelerinde mevcut olan bu çizgi şeritleme makinelerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Boya tetiğine basıldığında, pompa tahrik tekerleği arka tekerlek ile temas eder ve boya doğrudan silindir kapağına pompalanır.
- Silindir kapağını boyamaya hazırlamak için boya tetiğini sıkın ve tutun.
Özellikler
- Newstripe RollMaster çizgi soyma makineleri, kullanıcıların araç veya duvarların 2 inç yakınında şerit çizmelerine olanak tanıyan, fazla püskürtme yapmayan bir tasarıma sahiptir.
- Kusursuz sıkma pompaları, bir mil kadar sürebilen boyayı köpük silindire iletir.
- Tek bir şarjla 24 saatten fazla yedekleme sağlayan yerleşik bir pilleri vardır.
- Bu makinelerin taşıyıcı kolu, kolay işlemler için tek elle çalışmayı destekler.
- Boya akışının kolay kontrol edilmesini sağlayan elektrikli tek düğmeli bir anahtarla donatılmıştır.
- Yeni şerit 10003856 çizgi boyama makinesi kolay taşıma için katlanabilir kulplara sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Newstripe 10004379 Silindir Takımı: Bu kitler, bu şeritleme makinelerinin çok yönlülüğünü artırmak için 2 inç genişliğinde silindirler ve beton ve asfalt uyumlu diskler içerir.
- Newstripe 10001461 Silindir Takımı: Bu kitler, küçük genişlikte şeritleme uygulamaları için 3 inç genişliğe sahip silindirleri içerir.
Sık Sorulan Sorular
Bu şeritleme makineleri ile hangi tip boyalar uyumludur?
Newstripe çizgi soyma makineleri, tüm su veya yağ bazlı boyalarla uyumludur.
Bu şeritleme makinelerinin boya kapasitesi nedir?
Newstripe RollMaster çizgi soyma makineleri 5 galon boya tutabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Elemanlarını Bağlamak İçin İtin
- Sınıf T Sigortalar
- Panel Filtreleri
- Isı Stresi Monitörleri
- Kurşun Hortumlar
- Çapalar
- Yönlendiriciler
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- Asfalt Testi
- Tumbler ve Medya
- RUD CHAIN Kaynaklı Kaldırma Halkası, 180 Derece Pivot
- FALLTECH İnşaat Güvenlik Yeleği
- BOSCH Cam ve Çini Bit
- ESSEX Erişim Kontrol Tuş Takımları
- PASS AND SEYMOUR Pim Ve Kovan Sıçramaya Dayanıklı Prizler
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Tam Montaj Alt Paneller
- THOMAS & BETTS TV14 Serisi Bağlantı Konnektörleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-6 Unc Lh
- DAYTON Girişleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, CDTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler