NIBCO 733-4 LF Serisi, Birlik
Nibco 733-4 LF Serisi boru bağlantı parçaları, daha yüksek basınçlı sıvılar için idealdir ve kalıcı sızdırmaz sıkı bir bağlantı için bakır boruları veya çeşitli bağlantı parçalarını lehimleme veya ısıtma yoluyla bağlamak için kullanılır. Bu boru bağlantı parçaları, HVAC, sıhhi tesisat ve endüstriyel uygulamalar gibi portatif su bağlantılarında kullanılır....katyonlar. İncele
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333LF-112 | - | C x FNPT | 327 psi | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1.5 " | €233.98 | |
B | 7334LF-114 | - | C x MNPT | 351 psi | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1.25 " | €130.73 | |
B | 7334LF-12 | - | C x MNPT | 577 psi | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €36.45 | |
B | 7334LF-112 | - | C x MNPT | 327 psi | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1.5 " | €145.61 | |
B | 7334LF-1 | Kurşunsuz Döküm DZR Pirinç | C x MNPT | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1" | 1" | -20 Derece ila 400 Derece F | 1" | €116.04 | |
C | 733-4-LF2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x MNPT | 291 psi | - | 2" | -20 Derece ila 200 Derece F | 2" | €207.11 | |
D | 7334-LF3/8 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x MNPT | 623 psi | - | 3 / 8 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | €41.63 | |
C | 733-4-LF 21/2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x MNPT | 269 psi | - | 2.5 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 2.5 " | €688.54 | |
D | 7334-LF1/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x MNPT | 623 psi | - | 1 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 4 " | €44.11 |
Özellikler
- Nibco 733-4 LF Serisi boru bağlantı parçaları, paslanmaz ve sert bağlantı için düşük kurşunlu dökme pirinç / bronz yapıya sahiptir.
- 269 ila 623 psi arasında değişen bir çalışma basıncına sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ASME B16.18
- ISO 9001
- NSF/ANSI372/61
Sık Sorulan Sorular
Nibco 733-4 LF Serisi boru bağlantı parçalarının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
20 ila 200 derece F.
Nibco 733-4 LF Serisi boru bağlantı parçalarını nasıl kurarım?
Bu boru bağlantı parçalarının montaj işlemi, borunun bağlantı parçasına boru durağına ulaşana kadar sokulmasını ve ardından somunun bir anahtar kullanılarak bağlantı gövdesine sıkıca sıkılmasını içerir.
Bu Nibco 733-4 LF Serisi boru bağlantı parçalarının bakımı nasıl yapılır?
- Armatürleri düzenli olarak aşınma, hasar veya sızıntı belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir sorun bulunursa, bağlantı parçalarını gerektiği gibi onarın veya değiştirin.
- Performanslarını etkileyebilecek kalıntıları veya birikintileri gidermek için bağlantı parçalarını düzenli olarak temizleyin. Yumuşak bir sabun ve su solüsyonu kullanın, ardından iyice durulayın ve tamamen kurulayın.
- Bağlantı parçalarını aşırı sıkmaktan kaçının çünkü bu, bağlantı parçası gövdesine ve boruya zarar verebilir.
- Pirinç malzemeye zarar verebileceğinden bağlantı parçaları üzerinde sert kimyasallar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmaktan kaçının.
- Yeni boru veya bağlantı parçaları takarken, doğru kurulum ve işlev sağlamak için üreticinin talimatlarını dikkatle izlediğinizden emin olun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
- Kamyon Aynaları
- Hassas Çelik Kareler
- Dielektrik Ayakkabı
- Proses Termometreleri
- Ekipman
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Kaldırma Donanımı
- HALDER SUPERCRAFT Çekiç Ucu 1 9/16 İnç Sert
- VOLLRATH Gömme Kapak Menteşeli
- WESTWARD Duvar Ucu 5/16 İnç
- B & P MANUFACTURING Pürüzsüz Kaymaz Bordür Rampaları
- ANVIL API Hattı Çelik Boru Kaplinleri
- EATON HT800 Serisi Yedek LED'ler
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldStart Efficient System Yumuşak Yolverici Kontrol Panelleri
- ELGA Duvar Montaj Kitleri
- MONARCH ROLS-W Sensörler
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Spiral Gönye Dişlileri