NORTON ABRASIVES Aşındırıcı Zımpara Bantları, Kaplamalı, Mavi
stil | Model | Kumtaşı | uzunluk | genişlik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623373753 | 60 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | €13.68 | |
A | 66623373750 | 60 | 24 " | 1 / 4 " | 5 | €13.89 | |
A | 66623373754 | 80 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | €12.15 |
Aşındırıcı Zımpara Bantları, Kaplamalı, Mavi
Norton Abrasives zımpara bantları, aşırı pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesi veya zımparalanmasının yanı sıra serbest elle yuvarlama veya şekillendirme uygulamaları için idealdir. Hızlı ve agresif kesimler için rafı bileyen zirkonya alümina aşındırıcı yapıya sahiptirler ve kuru veya ıslak işlemler için X-ağırlık, su geçirmez aşındırıcılara sahiptirler. Bu kayışlar, pürüzsüz finisaj için ince veya orta aşındırıcı sınıflarda gelir ve düz yüzeylerde veya konturlarda gelişmiş esneklik için ısıya dayanıklı ağır polyester kumaş mesnete sahiptir. 60, 80 ve 120 gritte mevcut olan bu kayışların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcılar
- Dışbükey Güvenlik ve Güvenlik Aynaları
- BNC Adaptörleri
- Manometre Aksesuarları
- Tüp ve Bobin Temizleme Ekipmanları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Ormancılık
- Elektrik Güç Testi
- Otomotiv iç
- 3M Mineral Kaplı Alüminyum Folyo Uyumlu Kaymaz Bant, Sürekli Rulo
- APPROVED VENDOR Kapaklı 20ml Flakon Sintilasyon
- NATIONAL GUARD Vizyon Lite
- COOPER B-LINE Ayarlanabilir Kutu Stabilizatörleri
- MARATHON MOTORS Greenheck Fan Motorları, PSC, Açık Hava Üstü
- RANCO Tek Basınç Kontrolleri
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 Serisi Mafsal Master Setleri, 4 Ayak
- CAMPBELL Prova Bobin Zincirleri
- TIMKEN Konik Makaralı Rulman Kapları