NORTON AŞINDIRICILAR Elyaf Takviyeli Daire Testere Aşındırıcı Kesme Taşları
stil | Model | Çardak Deliği | Çap | Malzeme | Maks. RPM | Kalınlık | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252835055 | 1.25 " | 6" | Aluminyum oksit | 10190 | 0.035 " | Elyaf Takviyeli | €53.50 | |
B | 66252938788 | 1.25 " | 7" | Aluminyum oksit | 8730 | 0.035 " | Elyaf Takviyeli | €51.03 | |
A | 66253042983 | 1.25 " | 8" | Aluminyum oksit | 7640 | 0.06 " | Elyaf Takviyeli | €61.22 | |
A | 66253149186 | 1.25 " | 10 " | Aluminyum oksit | 6110 | 0.06 " | Elyaf Takviyeli | €112.98 | |
A | 66252938786 | 1 / 2 " | 7" | Aluminyum oksit | 8730 | 0.035 " | Elyaf Takviyeli | €57.97 | |
A | 66253043009 | 1 / 2 " | 8" | Aluminyum oksit | 7640 | 0.06 " | Elyaf Takviyeli | €67.96 | |
B | 66252835064 | 3 / 8 " | 6" | Premium Alüminyum Oksit | 10185 | 0.035 " | Elyaf Takviyeli | €26.22 | |
B | 66252938787 | 5 / 8 " | 7" | Aluminyum oksit | 8730 | 0.035 " | Elyaf Takviyeli | €48.83 | |
C | 66253149317 | 5 / 8 " | 10 " | Aluminyum oksit | 6110 | 0.06 " | güçlendirilmiş | €65.55 |
Elyaf Takviyeli Daire Testere Zımparalı Kesme Taşları
Norton dairesel testere aşındırıcı kesme diskleri, alüminyum, çelik, demir ve demirli metal takım kesme uygulamalarında ince, düz ve çapaksız kesimler için idealdir. Dayanıklılık ve çok yönlülük için alüminyum oksit yapıya ve maksimum güvenlik ve yüksek çekme mukavemeti sağlayan fiber takviyeli tekerleklere sahiptirler. Bu tekerlekler, Tip 1 kesme kalitesiyle gelir, böylece artan kesme yüzeyleri ve iş parçalarına minimum müdahale sağlar. Tekerleğin reçineoid gelişmiş bağ formülleri, tanelerin hem yumuşak hem de sert yüzeylere karşı performansını iyileştirir ve ultra ince kızak takviyeleri, yüksek kerf kayıpları olmadan kesme hızlarını en üst düzeye çıkarır. Maksimum 10190 rpm hıza sahip bu tekerleklerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tilt Kamyonlar
- Boya Aplikatörleri
- Karbür Frez Setleri
- Akülü Perçinler
- Dikenli Tel Çit Malzemeleri
- Bantlar
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Hava filtreleme
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- PHOENIX Damızlık Genişletici
- ACORN ENGINEERING Hapishane Tuvalet Yıkama Valfi Diyafram Tertibatı
- COOPER B-LINE B204 Serisi Kanal Uç Kapakları
- WATTS Mavi Muhafazalar
- ANVIL Ayarlanabilir Kanal Destekleri
- EATON FDP Tipi Sigorta Blokları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Everlast Serisi Salıncaklar
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN Serisi Çıkış Flanşları
- GENERAC Tank Yükselticileri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler