NORTON ABRASIVES İnce Dereceli Flap Disk
stil | Model | Aşındırıcı Malzeme | Destek Malzemesi | Disk Çapı | Disk türü | Maks. RPM | Montaj Ölçüsü | Genel Disk Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623399003 | Alüminyum Oksit Karışımı | Plastik | 4.5 " | 27 yazın | 13,300 | 5 / 8-11 | 27 yazın | €13.09 | |
B | 66623399007 | Alüminyum Oksit Karışımı | Plastik | 4.5 " | 27 yazın | 13,300 | 7 / 8 " | 27 yazın | €8.47 | |
A | 66623399132 | Alüminyum Oksit Karışımı | Plastik | 5" | 27 yazın | 12,000 | 5 / 8-11 | 27 yazın | €12.52 | |
B | 66623399011 | Alüminyum Oksit Karışımı | Plastik | 5" | 27 yazın | 12,000 | 7 / 8 " | 27 yazın | €8.96 | |
A | 66623399019 | Alüminyum Oksit Karışımı | Plastik | 7" | 27 yazın | 8600 | 5 / 8-11 | 27 yazın | €27.50 | |
B | 66623399023 | Alüminyum Oksit Karışımı | Plastik | 7" | 27 yazın | 8600 | 7 / 8 " | 27 yazın | €7.14 | |
C | 66623399174 | Alüminyum Oksit Karışımı | Fiberglas | 4.5 " | 29 yazın | 13,300 | 5 / 8-11 | 29 yazın | €14.82 | |
C | 66623399175 | Alüminyum Oksit Karışımı | Fiberglas | 4.5 " | 29 yazın | 13,300 | 7 / 8 " | 29 yazın | €10.19 | |
D | 66254400256 | Seramik Alümina | Plastik | 4.5 " | 27 yazın | 13,300 | 7 / 8 " | 27 yazın | €16.62 | |
D | 66254400261 | Seramik Alümina | Plastik | 4.5 " | 27 yazın | 13,300 | 5 / 8-11 | 27 yazın | €18.27 | |
D | 66254400519 | Seramik Alümina | Plastik | 5" | 27 yazın | 12,000 | 7 / 8 " | 27 yazın | €24.69 | |
D | 66254461063 | Seramik Alümina | Plastik | 7" | 27 yazın | 8600 | 7 / 8 " | 27 yazın | €33.74 | |
D | 66254461069 | Seramik Alümina | Plastik | 7" | 27 yazın | 8600 | 5 / 8-11 | 27 yazın | €37.71 | |
E | 63642504338 | Seramik Alümina / Zirkonya Alümina | Fiberglas | 7" | 29 yazın | 8600 | 7 / 8 " | 29 yazın | €10.26 |
İnce Dereceli Flap Disk
Norton Abrasives ince dereceli flap diskler, dökme demir, 400 Serisi paslanmaz çelik ve yumuşak karbon çelik yüzeylerde orta kumlu temizlik, detaylandırma ve bitirme işleri için tasarlanmıştır. Düz yüzeylerde 0 ila 15 derecelik açılarda en iyi şekilde çalışacak şekilde yapılmış polyester / pamuklu kanatlara sahiptirler. Bu flap diskler, yüksek ısı direnci için üstün bir seramik alümina ve zirkonya alümina aşındırıcı karışımı ile kaplanmıştır. Type 27 ve Type 29 seçeneklerinde bulunan bu flap disklerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınç ve Vakum Ölçerler
- Bit Setleri
- Poliüretan Hortumlar
- Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri
- Koruyucu kollu
- Güç Matkapları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Yanma Testi
- Kimyasal Pompalar
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- WIDIA Yüksek Hızlı Çelik Diş Şekillendirme Tapası, TiCN Finish
- SPEAKMAN Tamir takımları
- BATTALION Kalafat Destek Çubuğu
- INTERMATIC Fotokontrol, 1/2 "Erkek Boru Dişli Montajı
- AIR HANDLER Hava Filtresi Pedi Tutma Çerçeveleri
- E JAMES & CO Sünger Levha, Conta / Conta / Yastık, 30-50 (Shore 00)
- FLUORAMICS Chem 8 Silikon Yağlayıcı
- PRECISION Jant Mandalı Cıvatası, Sadece Çıkış
- TOUGH GUY Ovma Pedleri
- SMC VALVES Vfs6000 Serisi Solenoid Valf