NORTON AŞINDIRICILAR Alüminyum Oksit Aşındırıcı Kesme Taşları, Doğrama Testere Tip 1
stil | Model | Çap | Maks. RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253106109 | 10 " | 6110 | €18.83 | |
B | 66253207554 | 12 " | 5095 | €15.61 |
Alüminyum Oksit Zımparalı Kesme Taşları, Doğrama Testere Tip 1
Norton Gemini alüminyum oksit aşındırıcı kesme diskleri, paslanmaz çelik, gri demir, alüminyum ve demirli metallerde taşlama ve kesme uygulamaları için idealdir. Ek kesme yüzeyleri sağlamak ve genel olarak tüm kesme işlemlerinde iş parçalarıyla etkileşimi en aza indirmek için Tip 1 aşındırıcı performansına sahiptirler. Bu tekerlekler, düşük beygir gücü torklu çalışan makinelerde pürüzsüz temiz kesimler sağlamak için küçük kesitli iş parçalarının uzun ömürlü kesimi ve aşındırıcı, bağ kombinasyonları için yüksek kalitelerle yandan güçlendirilmiştir. Küçük boyutlu delik testerelerine uyacak şekilde 1 inç çardak deliği montaj eki ile yapılandırılmışlardır ve 5095 ve 6110 rpm çalışma hızlarına sahip varyantlarda mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alçıpan Özel Araçları
- Flex Kaplin Göbekleri
- Kutu Uçlu Anahtar Setleri
- Kapı Kilit Plakaları
- Tepegöz Açıklık Çubukları
- Havalı El Aletleri
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Perçinler
- dosyalar
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- ROCKWOOD Koruyucu Çubuklar
- AEROQUIP Sıkmalı, Erkek BSPP Hidrolik Hortum Rakoru
- NUPLA Çekiç Ucu 3 İnç Çap
- MILWAUKEE Kendinden Beslemeli Matkap Uçları
- DIXON Flexogen Hortumları
- MARTINS INDUSTRIES Çelik Lastik Rafları
- BURNDY Hylink Serisi Ek Konnektörler
- COOPER B-LINE Tip 3R Vida Kapaklı Kablo Kanalları
- FOLDING GUARD Tel Bölme Sürgülü Kapılar