NORTON ABRASIVES Aluminium Reducing Bushing Abrasive Flaps
stil | Model | Çardak Deliği | Yıkayıcı OD | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261080531 | 1" | 3" | 2 | €219.67 | |
A | 66261080533 | 1" | 5" | 2 | €280.93 | |
A | 66261080529 | 1" | 2" | 2 | €117.63 | |
B | 66261080383 | 1-1 / 2 " | 3" | 2 | €182.08 | |
C | 66261080530 | 1-1 / 4 " | 2" | 2 | €111.43 | |
A | 66261080534 | 1-1 / 4 " | 5" | 2 | €296.94 | |
A | 66261080520 | 1-1 / 4 " | 10 " | 2 | €726.11 | |
A | 66261080532 | 1-1 / 4 " | 3" | 2 | €164.52 | |
A | 66261080536 | 1.25 | 8 | 2 | €718.45 | |
A | 66261080528 | 5 / 8 " | 2" | 2 | €104.23 |
Alüminyum Küçültme Burçlu Aşındırıcı Kapaklar
Norton Abrasives indirgeyici burçlar, kanatlı ve kıvrımlı tekerleklerle birlikte kullanılır. Tekerlek merkezi deliklerini en aza indirmek için küçük boyutlu millere tam oturmasını sağlarlar. Korozyon direnci ve dayanıklılık için alüminyum konstrüksiyona sahiptirler ve somunların basıncını dağıtmak ve hasarı önlemek için temas rondelaları ile entegre edilmiştir. Bu tek kullanımlık burçlar ANSI standartlarını karşılar ve yatakların hizalanması ve montajına yardımcı olmak için tek parça flanşlara sahiptir. 3 inç'e kadar ağaç deliği boyutlarında mevcut olan bu burçların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. 2 adetlik paketler halinde satılmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dokun ve Kalıp Setleri
- Çelik Halat Klipsleri
- Megafonlar
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar
- Alüminyum Izgara
- Raflar ve Depolama Rafları
- hidrolik hortumlar
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Cıvata
- Kılavuzlar
- CHICAGO PNEUMATIC Endüstriyel Hizmet Tabanca Stili Havalı Matkap
- RUBBERMAID Platform Kamyonu
- NORTON ABRASIVES Çok İnce Zımpara Kağıtları
- GE LIGHTING Akkor Lamba, T7
- LAMP Ofset Çekme Kolu
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Maça Ucu 5/8 İnç
- HYDE Kazıyıcılı Tel Fırça
- THOMAS & BETTS Ekleme Konnektörleri
- VICTOR Potansiyel Müşteri Uzantıları
- VESTIL BTA Serisi Alüminyum Kamyon Yükleme Panelleri, 12000 lbs.