NORTON ABRASIVES Dokusuz Mop Zımparalar
stil | Model | Maks. RPM | Aşındırıcı Malzeme | Aşındırıcı Tip | Ağaç Dikme Boyutu | Çap | sınıf | Kumtaşı | + | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261051716 | - | - | - | - | - | - | - | Monteli Flap Tekerleği | 1 | €30.50 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 66261058491 | 2500 | Aluminyum oksit | Sigara Dokuma | 3" | 8" | İnce | 180 | Flap Tekerlek | 3 | €420.72 | |
C | 66261007678 | 3000 | Aluminyum oksit | Kaplamalı / Dokumasız Karışım | 2" | 6" | Orta | 120 | Flap Tekerlek | 4 | €572.16 | |
D | 66261058451 | 3000 | Silisyum Karbür | Sigara Dokuma | 2" | 6" | İnce | 180 | Flap Tekerlek | 4 | €493.95 |
Dokuma Olmayan Flap Tekerlekler
Norton Abrasives dokuma olmayan mob zımparalar, ince veya orta kalınlıkta kalitatif karıştırma ve temizleme uygulamaları için idealdir. Alüminyum oksit veya silisyum karbür yapıya sahiptirler. Dayanıklı reçine bağları ve ağları, optimum performans için taze aşındırıcıları ortaya çıkarmak için sürekli olarak aşınır. Uygunluk ve agresif kesim sağlamak için seçilen modellerde alternatif kumaş ve dokunmamış kapak tasarımı bulunur. 2 ve 3 inçlik mil deliği boyutlarında mevcut olan bu tekerleklerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ön Musluk Hortum Makarası Kitleri
- Sıhhi Tesisat Özel Araçları
- Zemin Sıkıştırma Test Cihazları
- Özel Zımparalar
- Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Su Şartlandırma
- Kılavuzlar
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- EAZYPOWER Torx Kurcalamaya Dayanıklı Uç Ucu
- APOLLO VALVES 4ALF Serisi, Küresel Vanalar
- WOODHEAD 120086 Serisi Dişi Priz
- WATTS Ames Colt Serisi LFC500N Düşük Basınç Dedektör Tertibatları
- WATTS 957RPDA Serisi Düşük Basınç Dedektör Tertibatları
- WATTS Geri Akış Önleyici Kapak Tamir Takımları
- AEROQUIP 45 Derece Dirsekler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- REED INSTRUMENTS Kızılötesi Termometreler