OETİKER 159 Serisi Ayarlanabilir Kelepçeler, Paslanmaz Çelik Bant
Kabloları veya benzer boyutlardaki malzemeleri bir arada tutmanın bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilebilirdi? Hortum kelepçelerinin devreye girdiği yer burasıdır. Eğer arıyorsanız hortum kelepçeleri hortumları, kurutucu havalandırma deliklerini, boruları, kabloları, tüpleri, yakıt hatlarını vb. sabitlemek için ideal olan Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir...Hortum kelepçeleri sizin için doğru seçimdir.İncele
stil | Model | Boyut aralığı | Kilit tipi | Bant genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15900002 | 25 mm ila 50 mm | Dış Kilit | 0.27 " | 100 | 100 | €46.58 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 15900005 | 25 mm ila 50 mm | İç Kilit | 0.27 " | 100 | 100 | €46.58 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 15900004 | 40 mm ila 110 mm | Dış Kilit | 0.27 " | 100 | 100 | €63.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 15900007 | 40 mm ila 110 mm | İç Kilit | 0.27 " | 100 | 100 | €129.05 | TEKLİF TALEBİ
|
159 Serisi Ayarlanabilir Kelepçe, Paslanmaz Çelik Bant
Ayarlanabilir hortum kelepçeleri nelerdir?
Ayarlanabilir hortum kelepçeleri, hortumun içindeki sıvının dökülmeden veya sızmadan bir alandan diğerine başarılı bir şekilde hareket edebilmesi için bir hortumu bir bağlantı parçasına / nipele takmak için kullanışlıdır. Bu küçük, dairesel kelepçeler, alüminyum veya benzeri ince metallerden yapılmıştır ve küçük bir vida ile sıkılabilir. Ayrıca kablo bağları veya koli bandı için isteğe bağlı araçlar olarak da kullanılabilirler.
Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kelepçeler, onları yumuşak malzemeler için ideal hale getiren Bağlantı teknolojisi ile birleştirilmiştir. Bu kelepçeler, çok çeşitli bağlantı konumlarına izin verir ve birkaç nominal çapa ayarlanabilir. Bu kulak kelepçeleri, basit ve hızlı kurulum için tasarlanmıştır. Kulağın gözle görülür deformasyonu, kahve ve otomat makinelerinde PEX borularını plastik bağlantı parçalarına bağlarken düzgün kapanmanın kanıtıdır. Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kelepçeler, sıkıştırılan parçaların hasar görme riskini azaltmak için çapaksız kenarlara sahiptir. Bu kelepçeler, takıldığında şekillerini koruyarak düzgün bir conta oluşturur. Çepeçevre sızdırmazlık sağlamak için radyal kılavuzlu bir iç halkaya sahiptirler.
Kullanımlar
Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kelepçeler, hortum konfigürasyonunu yalıtmak ve stabilize etmek için nipel veya çengel gibi bir hortum bağlantısına takılabilir. Sıvının sızmasını veya dökülmesini durdururlar. Bu ayarlanabilir kulak kelepçeleri tarım, otomobil, ısıtma ve soğutma uygulamalarında hortumları sıkıştırmak için uygundur ve hem iç hem de dış mekan kullanımı için idealdir.
Çalışma Mekanizması
Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kıskaçları nasıl kullanıyorsunuz?
- Nipel gibi bir ataşmana monte edilen hortumun dış çapını ölçün. Ölçülen dış çap değerinin biraz altında bir ortalama çap aralığına sahip bir kelepçe seçin.
- Kelepçeyi hortumdaki kenetleme konumu üzerine yerleştirin ve mekanik kilidi kullanarak sıkıca kapatın.
- Kelepçeyi mükemmel bir şekilde kapatmak için, kelepçe kulağı genişliği boyunca kıvırmak ve kelepçe çapını azaltmak için sabit kuvvetli bir alet çenesi veya kerpeten kullanın.
- Hortum veya diğer bağlantı aletlerine zarar vermeden kelepçeyi çıkarmak için yan, döner veya çanak burunlu kesiciler gibi aletler kullanılabilir.
Özellikler
- Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kıskaçlar, çeşitli nominal çaplara ayarlamaya izin veren esnek bir tasarıma sahiptir.
- Her yerde etkili sızdırmazlık sağlamak için radyal kılavuzlu bir iç halka ile birlikte gelirler.
- Bu üniteler basit ve hızlı montaj sunar ve uygun kapanmanın kanıtını sağlayan görünür bir deformasyona sahiptir.
- Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kıskaçlar, kenetlenen parçaların hasar görme riskini azaltan çapaksız şerit kenarlara sahiptir.
- Bağlantı teknolojisi, Oetiker 159 Serisi kelepçeleri yumuşak malzemeler için ideal hale getirir.
Uyumlu Aksesuarlar
- HMK 01 Manuel Pense: Bu penseler, Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kıskaçlarla birlikte kullanılır ve çalıştırma için düz bir kıstırma çenesine sahiptir.
- HO 3000 ME Pnömatik Kulak Kelepçesi Kıskaçları: Bu pnömatik kıskaç sistemleri, Oetiker 159 Serisi kulak kelepçelerinin eşit şekilde takılmasını sağlar. Bu kıskaçlar, kelepçe kulaklarını kıvırmak ve kelepçeleri hortumların etrafında sıkmak için optimum kapatma kuvveti sağlar. Yaklaşık 3000 N sıkma kuvveti için uygundurlar.
- CP 01 Akülü Kelepçe Pensleri: Bu kablosuz kelepçe kerpetenleri, kelepçe montajı sırasında serbest hareket için hafif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Herhangi bir yerde sınırsız çalışma sunarlar.
Standartlar ve Onaylar
Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kelepçeler, korozyon direnci ve dayanıklılık için DIN EN ISO 9227 uluslararası standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Kelepçelerin çevre sağlığını ve üstün performansını sağlamak için bu ayarlanabilir kelepçeler ve ilgili aksesuarların IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 gibi standartları karşıladığı onaylanmıştır.
Montaj
- Oetiker 159 Serisi ayarlanabilir kıskaçların iç tarafında oluşturulan bir tırnak, bandın dış yüzeyindeki bir yuvaya yerleşir.
- Tırnak, montaj ve kapatma sırasında yukarıda bahsedilen yuvaya kayar ve kelepçenin iç çevresinde herhangi bir adımdan kaçınılır.
- Not: Oetiker 159 Serisi kelepçeler düz olarak sağlanır. Kelepçe montajdan önce şekillendirilmelidir. Kilidin her artan adımı, kapanmadan önceki çapı yaklaşık 1.6 mm azaltır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Çeşitli Aletler
- Bölmeli Çekmeceler
- Şerit Kapılar
- Panel Filtreleri
- Paslanmaz Çelik Bilye Stoku
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Sıcaklık Kontrolleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- KIMBLE CHASE Erlenmeyer Şişeleri
- ENERPAC RAC Hidrolik Silindir
- LOVEJOY L Tipi Örümcekler, Katı Merkezler
- THOMAS & BETTS LTCES03B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- WATTS Tamir takımları
- BULLDOG Yuvarlak Römork Krikolarında Kaynak
- DAYTON Memeler
- HUMBOLDT Yassılık Elek Setleri
- ULTRATECH Ultra Boru Çorap
- BOSTON GEAR 8 Çaplı Pitch Rack Dişlileri Çelik