A Uygulama Modları: Tartım, Kontrol Terazisi, Kontrol Yüzdesi, Yüzde Tartım, Birikim , Bağlantı Noktaları: RS-232, Opsiyonel 2.RS-232, USB, Ethernet , Dijital/Mekanik: Dijital , Görüntülemek: LCD , Ev materyalleri: ABS Plastik , Toplam yükseklik: 4 39 / 64 " , Toplam uzunluk: 12 29 / 32 " , Genel Genişlik: 12 1 / 64 " , Platform Malzemesi: Paslanmaz çelik , Güç ünitesi: 100 ila 240 VAC / 50 ila 60 Hz Dahili Evrensel Güç Kaynağı, Dahili Şarj Edilebilir Kurşun Asit Pil , Alt Kategori: Gıda Ölçeği , Tartım Yüzey Derinliği: 11.875 " , Tartım Yüzeyi Genişliği: 9"