OIL SAFE Premium Pompalar
OilSafe premium pompalar, yağı bir konteynerden bir rezervuara / makineye / küçük konteynere dağıtmak ve yağlamak için tasarlanmıştır. Ekipmanlarını yağlamak için çok çeşitli özellikler sunarlar.
stil | Model | Yaka Rengi | Konteyner Boyutu | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102300 | Bej | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
B | 102301 | Siyah | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
C | 102302 | Mavi | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
D | 102303 | Koyu Yeşil | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
E | 102304 | Gri | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
F | 102305 | Orta Yeşil | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
G | 102306 | Portakal | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
H | 102307 | Mor | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 | |
I | 102308 | Kırmızı | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €242.59 | |
J | 102309 | Sarı | 3, 5 veya 10L Tambur | 1 Vuruş Başına 12L | €285.32 |
Premium Pompalar
Oil Safe premium pompaları, yağı bir kaptan makineye veya küçük bir kaba veya rezervuara dağıtmak üzere tasarlanmıştır. D-kollu bir kavrama tasarımına ve 5 fit uzunluğunda bir boşaltma hortumuna sahiptirler. Bu yağ pompaları ayrıca, pompa verimliliğini büyük ölçüde artıran ve sonuç olarak yağ doldurma için gereken süreyi azaltan geri dönüşsüz bir tahliye valfi ile entegre edilmiştir. Her 1 zamanlı çıkış seçeneğinde 2 ve 12 litrelik bu pompaların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde kimyasallara direnç için çelik ve HDPE konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu birinci sınıf pompalar ayrıca, daha iyi pompa verimliliği için geri dönüşsüz bir tahliye valfine sahiptir ve bu da yağ doldurma için daha az çaba ve zaman gerektirir.
- Daha fazla dayanıklılık için çabuk açılan bir gövde bileziği aracılığıyla servis verilebilir pompa iç parçaları sunarlar.
- Bu pompalar, sızıntıyı önlemek için 5 metrelik damlama önleyici tahliye hortumu ve hızlı doldurma için NPT portları sunar.
- Yüksek solvent içeriğine sahip yağlar için Viton O-ringler ile birlikte gelirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Yağa Dayanıklı 100200 Yardımcı Kapak: OilSafe premium pompaların montajında kullanılır ve dökme kapağı olarak kullanılabilir.
- Yağa Dayanıklı 920209 Yedek Pompa Hortumu: Bu pompa hortumu, 1/4 inç NPT bağlantı parçasına sahip tüm birinci sınıf pompalara uygundur.
- Yağa Dayanıklı 920250 Premium Pompa Musluk Havalandırması: Bu musluk havalandırması, ortam havasının pompadaki rezervuara girmesini önler.
Sık Sorulan Sorular
Bu birinci sınıf yağ pompaları ne kadar sıvıyı kaldırabilir?
OilSafe premium pompalar, ISO 680 viskoziteye kadar yağları işleyebilir.
Bu yağ pompaları kaç renk tasma ile sunuluyor?
10 farklı renkte çıkarılabilir renk kodlu gövde tasmaları sunarlar.
Bu OilSafe premium pompalarda D-gripli kol tasarımının önemi nedir?
OilSafe premium transfer pompaları, kaymayı önlemek için sıkı bir tutuş için D-gripli kol tasarımına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pim ve Kol Cihazı Aksesuarları
- Numune Alma Torbaları
- Motor Taban Plakaları
- Su tankları
- Pompa ve Silindir Setleri
- Egzoz fanları
- Sapan
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Çeşitler
- OSG Yüksek Hızlı Çelik Kobalt Düz Kanallı Musluk, Parlak Kaplama
- 3M Astarlı Folyo Bant
- AMPCO METAL Drift Pimi, Düz Tip
- PIC GAUGES Genel Amaçlı Bileşik Ölçer, MNPT, 1/2 "NPT, Gösterge Bağlantı Yeri: Bott
- MANITOWOC Geçiş Anahtarı Modelleri
- USA SEALING Çubuk Stok, 40000 psi
- MULTIFAN Trifaze Panel Fanlar
- APOLLO VALVES Zincir Tekerlekler
- GROVE GEAR GRG Serisi, HM-H1 Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BROWNING TGC3 Serisi Tek Telli Dişliler