OMRON SPDT, Heavy Duty Limit Switch
stil | Model | Seyir mesafesi | Aktüatör Konumu | Aktüatör Stili | derinlik | Yükseklik | hareket | Çalışma kuvveti | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D4A1111K | 0.254 " | Iyi | dalgıç | 1.73 " | 4.96 " | CW / CCW | 17.65N | -4 Derece ila 212 Derece F | €240.95 | |
B | D4A1109K | 0.264 " | Iyi | dalgıç | 1.73 " | 4.59 " | CW / CCW | 17.65N | -4 Derece ila 212 Derece F | €251.55 | |
C | D4A1110K | 0.264 " | Iyi | dalgıç | 1.73 " | 4.98 " | CW / CCW | 17.65N | -4 Derece ila 212 Derece F | €252.58 | |
D | D4A1102K | 82 Dereceleri | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | 2.32 ila 2.53 " | 4.11 " | CW / CCW | 0.39 Nm | -40 Derece ila 212 Derece F | €234.23 | |
D | D4A1101K | 85 Dereceleri | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | 2.32 ila 2.53 " | 4.11 " | CW / CCW | 0.39 Nm | -40 Derece ila 212 Derece F | €181.57 | |
D | D4A1103K | 85 Dereceleri | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | 2.32 ila 2.53 " | 4.11 " | CW / CCW | 0.2 Nm | -40 Derece ila 212 Derece F | €196.89 | |
E | D4A1116K | Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A | Iyi | Yalpalama Çubuğu | 1.73 " | 9.07 " | Iyi | 1.47N | -40 Derece ila 212 Derece F | €224.06 | |
F | D4A1114K | Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A | Iyi | Yalpalama Çubuğu | 1.73 " | 8.68 " | Iyi | 1.47N | -4 Derece ila 212 Derece F | €224.28 |
SPDT, Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Omron ağır hizmet limit anahtarları, makinelere giden güç kaynağını etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak belirli bir cihazın hareket sınırlarını izlemek için kullanılır. Bu anahtarlar, şoklara ve titreşimlere dayanmanın yanı sıra çok çeşitli sıcaklıklarda elektrikli ekipmanın düzgün çalışmasını sağlamak için iyi tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Tehlikeli yerlerde kullanım için UL ve NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 anma standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu anahtarların başındaki çift conta ve komple conta kapağı, kirletici maddelerin girişini engeller.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dışbükey Güvenlik ve Güvenlik Aynaları
- Konveyör Kapakları
- Manyetik Levha Ayırıcılar
- Tıbbi Sepet Aksesuarları
- Isı Pompası Solenoid Bobinleri
- Burçlar
- Bitirme malzemeleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- TOUGH GUY Açılı Süpürge
- CONDOR Bölünmüş Bacak Kaynak Önlüğü Önlüğü
- POWER DRIVE Zincir Kaplin Dişlileri
- MILWAUKEE Delik Testere Ucu 1/4 İnç
- DIXON Raflar
- VULCAN HART Gösterge Bloğu
- MJ MAY Rulo Stok, 15 Feet X 12 İnç
- COXREELS EZ-PC Serisi Güç Kablosu Makaraları
- BURNDY HSB-H-PF Serisi Isıyla Daralan Makaron
- CONDOR Örgü Eldiven, Tam Parmak, Kaplamasız, Pamuklu, 7 Kalibre