OSG 10053 Serisi Düz Kanallı Musluk
stil | Model | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005302408 | 100mm | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | €166.83 | |
A | 1005302508 | 100mm | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | €166.83 | |
A | 1005302908 | 110mm | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | €216.94 | |
A | 1005302808 | 110mm | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | €242.46 | |
A | 1005302708 | 125mm | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | €216.94 | |
A | 1005303208 | 125mm | 14 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | €315.12 | |
A | 1005302608 | 125mm | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | €216.94 | |
A | 1005303308 | 125mm | 14 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | €315.12 | |
A | 1005303108 | 140mm | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | €315.12 | |
A | 1005303008 | 140mm | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | €315.12 | |
A | 1005303508 | 160mm | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | €413.37 | |
A | 1005303408 | 160mm | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | €413.37 |
10053 Serisi Düz Kanallı Musluk
OSG 10053 Serisi düz kanallı kılavuzlar, çelik, alüminyum ve diğer metaller gibi malzemelerde önceden delinmiş deliklerde iç dişler oluşturmak için tasarlanmıştır. Etkili talaş tahliyesine olanak tanıyan ve kılavuz çekme işlemi sırasında tıkanma riskini azaltan düz kanallı bir tasarıma sahiptirler. Bu kılavuzlarda 5 kanal bulunur ve kılavuz çekme işlemleri sırasında verimli talaş tahliyesine olanak tanır. Musluğun aşınma direncini artıran ve kesme sırasında sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan V kaplamalı/kaplamalı toz metal yapıya sahiptirler. Bu kılavuzlar 100, 110, 125, 140 ve 160 mm uzunluklarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alma Araçları
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Yağmurlama Başlıkları
- Otomotiv Temizleyicileri ve Yağ Gidericiler
- Konveyör Aksesuarları
- Anahtarlar
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Yağmur su sistemi
- fındık
- Veri kaydı
- TMI Sallanan Kapı, Alüminyum
- MILLER - WELDCRAFT Collet Bakır Gaz Lensi
- KNIPEX Sıkma Kiti 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Yüksek Yoğunluklu Tel Sistemleri, Net Görüşlü Raf Kovaları
- COOPER B-LINE Jack Zincirleri
- HOFFMAN Konsept Serisi Tip 4 Ayırma Panoları
- DAYTON Halka Conta Kitleri
- SMC VALVES Ps1000 Serisi Basınç Anahtarı
- SMC VALVES Baş örtüsü
- VESTIL LAD Serisi Ticari Yaylı Merdivenler, Beyaz