OSG 10061 Serisi Düz Kanallı Musluk
stil | Model | iplik uzunluğu | Flüt Sayısı | Uzunluk | Konu Türü | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1006100100 | 16mm | 3 | 56mm | Metrik Kaba | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | €160.03 | |
A | 1006100300 | 19mm | 4 | 63mm | Metrik Kaba | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | €173.21 | |
A | 1006100400 | 22mm | 4 | 70mm | Metrik Kaba | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | €177.71 | |
A | 1006100500 | 25mm | 4 | 80mm | Metrik Kaba | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | €192.54 | |
A | 1006101800 | 29mm | 4 | 90mm | Metrik Kaba | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | €248.25 | |
A | 1006100800 | 29mm | 4 | 90mm | Metrik Kaba | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | €248.25 | |
A | 1006101000 | 32mm | 4 | 100mm | Metrik Kaba | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | €344.14 | |
A | 1006100900 | 32mm | 4 | 100mm | Metrik İnce | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | €344.14 | |
A | 1006100700 | 34mm | 4 | 90mm | Metrik İnce | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | €248.25 | |
A | 1006101700 | 34mm | 4 | 90mm | Metrik İnce | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | €248.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Kilit Setleri
- Fotoelektrik Sensör Aksesuarları
- Tork Anahtarı Aksesuarları
- Adaptörlere dokunun
- Yakıt ve Yağlayıcı Boruları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Güç Kaynakları
- Güç Matkapları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Hava filtreleme
- DAYTON Havalandırma Fan Motorları, Split Faz, 115 / 230V AC
- SCHNEIDER ELECTRIC Kontrol İstasyonları
- ADVANCE TABCO 3 İstasyonlu Bulaşıkhane Evyesi
- APPLETON ELECTRIC EFDB Serisi Fabrikada Mühürlü Kontrol İstasyonu
- ACROVYN Sağ Uç Kapağı, Darbeye Dayanıklı
- WATTS Geri Akış Tamir Takımları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-18 Unf Lh
- ANVIL Yaylı Yastık Askıları
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir Boru Tesisatı Düz Stil Redüktör Burçları, Tıkaç x Fipt
- MORSE DRUM Tekerlekler