OSG 108 Boru Musluğu
stil | Model | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1310308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €82.18 | |
A | 1310108 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €64.71 | |
A | 1310508 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €129.44 | |
A | 1310208 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €66.69 | |
B | 1310008 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €57.99 | |
A | 1310808 | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | €444.22 | |
A | 1310708 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €280.64 | |
A | 1310608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | €183.03 | |
A | 1310908 | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | €658.40 | |
A | 1311008 | 7 | 4.5 " | 11.5 | 1.875 " | 2" | 1.75 " | €750.58 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akü Aksesuarları
- Islak Moplar
- Programlanabilir Kontrolör ve Ekran Aksesuarları
- Dock Işıkları
- Başlangıç Kontrol Kiti
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- İşaretler
- Köpük
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Pins
- MITUTOYO Hisseden Gage
- BUSSMANN H Sınıfı Sigorta Tutucu
- 3M Parlatma Pedi, Köpük, 6 İnç Boyut
- ACROVYN Kör Tapa, Ozark, Acrovyn
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV Yüksük Montajlı Trafo Sigortaları
- PLAST-O-MATIC TEBVC Serisi Ağır Hizmet AÇMA/KAPAMA Aktüatörlü Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Beyaz 90 Derece Dirsekler, ASTM Soket x FBSP, Metrik
- STANT Termostatlar
- NIBCO DWV Hijyenik Tee'ler, ABS
- GROVE GEAR EL Serisi, HM-H1 Stili, 832 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler