OSG 11052 Serisi Düz Kanallı Musluk
stil | Model | iplik uzunluğu | Malzeme | Flüt Sayısı | Konu Türü | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105200108 | 25mm | VC-10 | 3 | Metrik Kaba | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | €46.50 | |
A | 1105200408 | 32mm | VC-10 | 4 | Metrik İnce | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | €64.75 | |
A | 1105200508 | 32mm | VC-10 | 4 | Metrik Kaba | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | €58.20 | |
A | 1105200608 | 42mm | VC-10 | 4 | Metrik İnce | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | €95.29 | |
A | 1105200708 | 42mm | VC-10 | 4 | Metrik İnce | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | €95.96 | |
A | 1105200808 | 42mm | VC-10 | 4 | Metrik Kaba | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | €95.88 | |
A | 1105200908 | 42mm | VC-10 | 5 | Metrik İnce | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | €148.67 | |
A | 1105201008 | 42mm | VC-10 | 5 | Metrik Kaba | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | €148.67 | |
A | 1105201108 | 46mm | VC-10 | 5 | Metrik İnce | 110mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | €155.47 | |
A | 1105201208 | 46mm | VC-11 | 5 | Metrik Kaba | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | €155.01 |
11052 Serisi Düz Kanallı Musluk
OSG 11052 Serisi kılavuzlar, metal / plastik üzerinde iç diş açmak için kullanılan kesme aletleridir. Verimli talaş tahliyesi için kılavuz uzunluğu boyunca düz bir çizgide ilerlemek üzere düz yivlerle entegre edilmiştir. Bu oluklu kılavuzlar, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için TiCN kaplamaya sahiptir. Ayrıca kesme sırasında sürtünmeyi azaltmak, ısı oluşumunu en aza indirmek ve hizmet ömrünü uzatmak için eksantrik diş kabartması ile birlikte gelirler. Dökme demir, sünek demir ve dökme alüminyum çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Enerji Geri Kazanımlı Vantilatörler
- Fener Kılıfları ve Kılıfları
- Sprey Hortumları
- Paslanmaz Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Metal Çeşitleri
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Elektrikli El Aletleri
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Oto Kaporta Araçları
- Beton ve Asfalt
- JARKE Konsollu Raf İkili Dik
- FINISH 1ST Zımpara Levha Ruloları
- GEORG FISCHER Havalandırma Valfi Pvc / epdm
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 50 Mikron, Viton Conta
- BANJO FITTINGS Mühürler
- MARATHON MOTORS Tehlikeli Hizmet Motorları, Bölüm 1 Patlama Korumalı, Ağır Hizmet, Üç Fazlı, C Yüz Ayaksız
- EATON Buton Kolları
- SECURALL PRODUCTS AG200 Serisi Kimyasal Saklama Dolapları
- MORSE DRUM Hidrolik Bağlantı Elemanları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, Ayrı Girişli, Boyut 30