OSG 13163 Serisi, VC-10 Spiral Uçlu Kılavuz, V Kaplama Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1316300408 | Metrik Kaba | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | €58.05 | |
A | 1316301008 | Metrik Kaba | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | €94.20 | |
A | 1316300108 | Metrik Kaba | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | €85.02 | |
A | 1316300308 | Metrik Kaba | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | €56.95 | |
A | 1316301308 | Metrik Kaba | 4 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | €114.40 | |
A | 1316300208 | Metrik Kaba | 2 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | €66.78 | |
A | 1316300508 | Metrik Kaba | 3 | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | €63.95 | |
A | 1316300808 | Metrik Kaba | 3 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | €70.70 | |
A | 1316300908 | Metrik İnce | 4 | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | €96.31 | |
A | 1316301108 | Metrik İnce | 4 | 86mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | €111.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tiedowns
- Şişe kapakları
- Yedek Pervaneler
- Kaynak Alanları
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Vinçler ve Arabalar
- Parçaları
- Fiberglas
- WIHA TOOLS Esd Precision Torx Tornavida
- SCHLAGE ND Serisi, Sparta Stili Kollu Kilit Seti
- AMERICAN TORCH TIP PTFE Kapaklar
- KETT TOOLS Pnömatik Testereler
- HOFFMAN Kablo Yoluyla Besleme Esnek Bağlantı Parçaları
- PLAST-O-MATIC RVDT Serisi Doğal Polipro Antisifon Emniyet Valfleri
- AKRO-MILS Gösterge İki Ton Bölmesi
- SPEARS VALVES CPVC Manyetik Tahliye Tapaları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj Düz Kapaklar, Soket
- AEROQUIP Toz Kapakları