OSG Uç Değirmen Meydanı
stil | Model | Uzunluk | Boyut Türü | Bitiş | Şaft Dia. | Helezon açısı | Kesim Uzunluğu | Liste numarası | Boyun Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20411700 | 2.5 " | Kesirli İnç | Parlak | 1 / 4 " | 45 Dereceleri | 3 / 8 " | 2041 | - | €39.82 | |
B | 36041211 | 2.5 " | Kesirli İnç | WXL (R) | 3 / 8 " | 30 Dereceleri | 1" | 3604 | - | €102.69 | |
A | 20414900 | 3" | Kesirli İnç | Parlak | 1 / 2 " | 45 Dereceleri | 5 / 8 " | 2041 | - | €93.38 | |
C | 20480100 | 4" | Kesirli İnç | Parlak | 1 / 4 " | 45 Dereceleri | 1 / 4 " | 2048 | 0.246 " | €91.74 | |
C | 20480500 | 4" | Kesirli İnç | Parlak | 1 / 2 " | 45 Dereceleri | 1 / 2 " | 2048 | 0.496 " | €131.46 | |
D | HP456-3939 | 80mm | metrik | TiAlN | 9.90mm | 30 Dereceleri | 15mm | HP456 | - | €106.64 | |
E | HP453-4724 | 102mm | metrik | TiAlN | 12.00mm | 30 Dereceleri | 18mm | HP453 | - | €144.11 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Burçlar
- sigorta Yuvaları
- Laboratuvar Mikroskopları
- Flanşlı Rulmanlar
- Kazan Besleme Vanaları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Çatı Vantilatörleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Gömülebilir Gaz
- SPEEDAIRE Hava Silindirleri, 6 İnç Çaplı
- WINTERS INSTRUMENTS Ev Su Basıncı Testi Basınç Göstergesi, FGHT, 3/4 "Dişi Bahçe Hortumu Dişi
- APPROVED VENDOR Volumetrik Pipet Camı
- COOPER B-LINE Swing Gate Duvara Monte Röle Rafları
- SPEARS VALVES Polipropilen Standart Valf Revizyon Kitleri, Buna-N
- LOVEJOY D Tipi 303 SS Üniversal Mafsallar, Kama Deliksiz, İnç Delikli
- DAYTON Hava Basınç Anahtarları
- ARC ABRASIVES Hızlı Değiştirme Diskleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Küçük Rulo Dişlileri, 2060 Zincir
- ALL MATERIAL HANDLING Eyerli Göz Tutma Kancaları