OSG M1 Takım Çeliği El Musluğu, Parlak Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Boyut Türü | Liste numarası | Flüt Sayısı | Uzunluk | Şaft Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1823 | Metrik İnce | metrik | 121 | 4 | 105mm | 21.00mm | 45mm | M28-1.50 | €398.95 | |
A | 882 | Metrik İnce | metrik | 121 | 4 | 70mm | 8.50mm | 30mm | M12-1.00 | €36.95 | |
B | 1050700 | UNC | İnç | 103 | 3 | 2.375 " | 0.194 " | 7 / 8 " | # 10-24 | €11.88 | |
A | 1102600 | UNC | İnç | 101 | 4 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | €35.29 | |
C | 1682000 | A F | İnç | 101N | 6 | 4 15 / 32 " | 0.652 " | 2" | 13 / 16 "-20 | €124.94 | |
A | 1004600 | UNF | İnç | 102 | 4 | 2.125 " | 0.168 " | 3 / 4 " | # 8-36 | €12.43 | |
B | 1171100 | UNF | İnç | 103 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 5 / 16 "-24 | €18.44 | |
D | 6014500 | UNF | İnç | 126 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 1 / 4 "-28 | €28.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vakumlu Kırıcılar
- İçme Çeşmesi Parçaları
- Çekme Aksesuarları
- Feeler Göstergeleri
- Metal Çerçeveleme Depolama Ekipmanları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Terminal Blokları
- Ölçme Ekipmanları
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- FSI Acil Barınak Sistemi
- GENERAL ELECTRIC TE Tipi Devre Kesici Muhafaza
- ZURN Kulplu, Zurn Markasına Uygun
- PASS AND SEYMOUR Gator Grip Düz Bıçaklı Konnektörler
- COOPER B-LINE SB16 Serisi Dolu Çubuk Kornalar
- WRIGHT TOOL Sıralı Gözetleme Çubukları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 7/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj 60 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- HUMBOLDT Asphalt Institute Vakum Viskozimetreleri
- HUMBOLDT Bıçaklı Numune Düzelticiler