OSG İplik Değirmenleri
stil | Model | beden | Dia Kesme. | flüt | Konu Boyutu | Konu Türü | Kesim Uzunluğu | Boyun uzunluğu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4100002811 | 1 / 4 " | 0.19 " | 3 | 1 / 4 " | A F | 0.39 " | 0.41 " | 3" | €329.77 | |
A | 4100003011 | 3 / 8 " | 0.31 " | 3 | 3 / 8 " | A F | 0.578 " | - | 3" | €342.94 | |
A | 4100002911 | 5 / 16 " | 0.25 " | 3 | 5 / 16 " | A F | 0.484 " | - | 3" | €320.09 | |
A | 4100002411 | 7 / 8 " | 0.745 " | 4 | 7 / 8 " | UNC | 1.389 " | - | 4" | €616.21 | |
A | 4100001811 | 9 / 16 " | 0.43 " | 4 | 9 / 16 " | UNC | 0.958 " | 1" | 4" | €542.25 | |
B | 8304701 | M6 | 0.18 " | 4 | M6 | metrik | 0.51 " | 0.59 " | 60mm | €398.54 | |
C | 3900001 | M6 | 0.18 " | 3 | M6 | metrik | 0.51 " | 0.59 " | 60mm | €367.89 | |
B | 8304744 | M14 | 0.39 " | 5 | M14 | metrik | 1.18 " | - | 85mm | €598.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vitrinler
- Yangın Hortumu ve Hidrant Vanaları
- Çarpıcı ve Ağır Anahtarlar
- Yıkım Çekiç Aksesuarları
- Yağmurlama Aksesuarları
- acil Durum Hazırlık
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Bakır
- POWER DRIVE Bilyalı Rulman Avara Dişlileri
- SEE ALL INDUSTRIES Boş Etiket, 5-1 / 4 "H, 2-5 / 8" W
- MOEN Mutfak Armatürleri
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Perçin Buster Tutucuları
- COOPER B-LINE Zemin Braketleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 7/16-20 Unf
- GASTON MILLE Rahat Kavrama Astarı
- TSUBAKI QD Serisi Kaplinler
- LOUISVILLE FM1500 Serisi Fiberglas İkiz Ön Merdivenler