OSG VC-10 Musluk, TiCN Kaplama
stil | Model | iplik uzunluğu | Liste numarası | Flüt Sayısı | Konu Türü | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005201508 | 1 21 / 32 " | 10052 | 4 | UNC | 4 21 / 64 " | 13 | H5 | 0.275 " | €93.61 | |
B | 1005600308 | 1" | 10056 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | 0.191 " | €49.30 | |
A | 1005200508 | 1.125 " | 10052 | 4 | UNC | 3 35 / 64 " | 18 | H5 | 0.238 " | €50.56 | |
A | 1005202908 | 2" | 10052 | 5 | UNF | 4 21 / 64 " | 16 | H5 | 0.442 " | €177.31 | |
A | 1105200208 | 29mm | 11052 | 4 | Metrik Kaba | 90mm | 1.25mm | D5 | 6.00mm | €56.49 | |
A | 1105200308 | 32mm | 11052 | 4 | Metrik İnce | 90mm | 1.00mm | D5 | 7.26mm | €63.79 | |
A | 1105600808 | 42mm | 11056 | 4 | Metrik Kaba | 86mm | 1.75mm | D6 | 6.90mm | €91.69 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru İzolasyon Sargısı
- Şerit Testere Aksesuarları
- Flanş Ayar Takozları
- loupes
- Soğutucu Akışkan Ölçümü İzleme
- Hava hareketi
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Havuz ve Spa Pompaları
- Otomotiv Kimyasalları
- AMPCO METAL Soğuk keski
- KILLARK Projektörler
- ENPAC Sorbent Berm Yedek Yastık
- WATTS Mini Evaporatif Soğutucu Valf Ve Şamandır
- GENERAL ELECTRIC TJ Tipi Devre Kesici Muhafazası
- AME INTERNATIONAL Elektrikli Pompalar
- WOODHEAD 130201 Serisi Altıgen Kaplin
- EATON 190260 Serisi SAE 37 Derece. 90 Derece Döner Uzun Dirsekler
- MASTER MAGNETICS Yardımcı Ekranlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MSTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler