PARKER Hidrolik Hortum, 50 Ayaklı
Parker hidrolik hortumları inşaat, tarım ve imalat endüstrilerinde hassas ve güvenilir hidrolik işlemler için kullanılır. Verimli güç aktarımı ve kontrolü için hidrolik sistemlerde yüksek basınçlı sıvıların iletilmesi için idealdirler.
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Tip | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-6-RL | -40 Derece 212 Derece | 6 | 3 / 8 " | Çok amaçlı | 1 sürekli fite kadar 50 ayak artış | 0.68 " | 2-1 / 2 " | 5000 psi | €817.18 | |
B | 302-6-BX | -40 ila 212 F | 6 | 3 / 8 " | yığın | 50ft. | 0.75 " | 5" | 4750 PSI | €671.27 | |
B | 302-12-BX | -40 ila 212 F | 12 | 3 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.16 " | 9-1 / 2 " | 3100 psi | €1,248.20 |
Özellikler
- Farklı akış gereksinimlerini karşılayan 6 ve 12'lik panel boyutları mevcuttur.
- Bu Parker hidrolik hortumları, belirli uygulamalarla uyumluluk sağlamak amacıyla 3/4 ve 3/8 inç boyutlarında mevcuttur.
- Sağlam dayanıklılık ve yapısal sağlamlık için çift çelik örgü takviyeleri sunarlar.
- Bu hortumlar, 3100 ve 4750 çizgi boyutları için sırasıyla 6 ve 12 psi çalışma basıncı değerleri sunar.
- 1 feet'lik artışlardan sürekli/belirli 50 feet uzunluğa kadar değişen uzunluklarda mevcutturlar.
Sık Sorulan Sorular
Parker hidrolik hortumlarını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
- Aşınma, sızıntı veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin.
- Kir ve döküntüleri yumuşak bir bezle veya basınçlı havayla temizleyin.
- Sorunsuz çalışma için bağlantı elemanlarını hidrolik yağıyla yağlayın.
- Aşınmış veya hasar görmüş hortumları veya bağlantı parçalarını derhal değiştirin.
- Hortumları doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan uzakta saklayın.
Hidrolik hortum seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
- Hortumun derecesini sisteminizin basınç gereksinimleriyle eşleştirin.
- Hortum boyutunun uygulamanızın akış kapasitesine uygun olduğundan emin olun.
- Sisteminizin sıcaklık aralığına uygun bir hortum seçin.
- Sıvı, bağlantı parçaları ve ekipmanla uyumluluğu sağlayın.
- Dayanıklılık için uygun takviyeye sahip bir hortum seçin.
- Kurulum kolaylığı için esnekliği düşünün.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Manifoldları
- Kablo Klipler
- Halı döşeme
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Hex Anahtar Standları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Lambalar
- Kaldırma Donanımı
- Tarımsal Testler
- Yağ Soğutucuları
- MILWAUKEE Tungsten Karbür Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı
- STREAMLIGHT Fener
- IRSG Ürün Sepeti
- ULTRA-DEX USA CCGW Serisi, Elmas Karbür Uçlar
- DIXON Açılı Hortum Vanaları
- DIXON Din Dış Kıvrımlı Dişi Gövdeler
- MILWAUKEE Tahliye Tabancası Kiti, 18 V, Anahtarsız Mandren
- HOFFMAN Kablo Yolu Bölücü 90 Derece Dirsekler
- ALLEGRO SAFETY Ekonomi Kemer Sırt Destekleri