PARKER Fişleri
stil | Model | tüp Boyutu | Temel malzeme | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | + | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59CA-4 | - | - | - | - | - | fiş | - | - | 25 | €123.41 | |
B | FB8TPL | - | - | - | - | - | fiş | - | - | 1 | €5.12 | |
C | F6TPL | - | Plastik | Kınar | - | Tüp | fiş | 300 psi | 0 Derece ila 275 Derece F | 1 | €0.56 | |
A | 59CA-6 | - | - | - | - | - | fiş | - | - | 25 | €163.42 | |
D | 6326 60 00WP2 | - | - | - | - | - | fiş | - | - | 10 | €16.73 | |
E | FB4RD6-HBLK-SF | - | - | - | - | - | adaptör | - | - | 1 | €9.50 | |
E | FB6RD8-HBLK-SF | - | - | - | - | - | adaptör | - | - | 1 | €10.34 | |
D | 6326 62 00WP2 | - | - | - | - | - | fiş | - | - | 5 | €14.54 | |
D | 6326 56 00WP2 | - | - | - | - | - | fiş | - | - | 10 | €12.29 | |
F | P-4-P | 1 / 4 " | - | - | - | - | fiş | - | 0 - 350F | 1 | €24.26 | |
G | 2 FNZ-B | 1 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | CPI (TM) Sıkıştırma | fiş | 3600 psi | -40 Derece ila 400 Derece F | 1 | €8.51 | |
G | 2BLP2-B | 1 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | A-LOK (R) | fiş | 3600 psi | -40 Derece ila 400 Derece F | 1 | €8.94 | |
H | 1BLP1-316 | 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 16 " | A-LOK (R) | fiş | 16,800 psi | -425 Derece ila 1200 Derece F | 1 | €45.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Feneri Şarj Cihazları
- Pranga ve Aksesuarlar
- Sırt Çantası ve Pompa Püskürtme Aksesuarları
- Vakum Tasarruf Vanaları
- Paslanmaz Çelik Kare Boru Stoku
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Bitirme malzemeleri
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Fiberglas
- İletişim
- WESTWARD Ressamlar Aracı
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun ve Pivot Bağlantısı, 1-1/2" Delik Çapı
- JOHNSON CONTROLS Aktüatör Terminal Bloğu
- MARCOM Eğitim Dvd İspanyolca Min.
- LUFKIN Bant önlemleri
- DIXON Deadman Yay Geri Dönüşlü Küresel Vanalar
- JACKSON SAFETY PAPR Şarj Cihazları
- TENNSCO Laminat Üst
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 50 Mikron
- 80/20 15 Serisi 3030-LS Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar