PARKER 32PTC serisi, Düz Bağlantı
stil | Model | uzunluk | tüp Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32PTC-6 | 1.61 " | 3 / 8 " | 10 | €200.77 | |
A | 32PTC-4 | 1.61 " | 1 / 4 " | 10 | €128.19 | |
A | 32PTC-8 | 1.75 " | 1 / 2 " | 10 | €298.82 | |
A | 32PTC-12 | 2.5 " | 3 / 4 " | 5 | €271.02 | |
A | 32PTC-10 | 2.15 " | 5 / 8 " | 5 | €228.76 |
32PTC serisi, Düz Rakor
Parker 32PTC Serisi düz rakorlar, boru veya boruların iki düz bölümünü birbirine bağlamak için idealdir. Bu bağlantı parçaları, dayanıklılık, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık ve basınçlara tolerans sağlayan yüksek kaliteli pirinçten yapılmıştır. Boru üzerinde pozitif bir tutuş sağlamak için benzersiz bir pens tasarımına sahiptirler ve sızdırmaz bir bağlantı sağlayan dişli iç kısımlara sahiptirler. Bu itmeli bağlantı parçaları, iki yüzey arasındaki sıvı veya gaz sızıntılarını önlemek için bir O-ring contaya (Buna-N) sahiptir ve yarı kamyon, otobüs, treyler, mobil ekipman ve tarım aletleri üzerindeki havalı fren sistemlerinde kullanılır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun Sürücü Setleri
- Kanal Temizleme Aksesuarları
- Damla Sulama Sistemi Aksesuarları
- Sürgülü Kapı Kilitleri
- Merkez Mastarlar
- Rainwear
- Elektrik kutuları
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Şantiye Aydınlatması
- Toprak Testi
- SAW TRAX Coro Pençe Kesici
- DIXON Plug Tip Wye Vanalar
- KERN AND SOHN Platform Bakiyeleri
- ZSI-FOSTER Beta Standardı, Dikme Montaj Tertibatları
- ANVIL Menteşe Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC SINIFI 125 IPS Fabrikasyon Fitting 45 Deg. Dirsekler, Conta x Conta
- SPEEDAIRE Döner Bağlantı Yuvaları
- COTTERMAN Tekerlek Kitleri
- WESTWARD Kapak İçi Lens
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Üfleyici Tekerlekler