PARKER Tişörtleri
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Temel malzeme | gövde Malzemesi | tüp Boyutu | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 1/2 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €252.51 | |
B | 3/4 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €96.31 | |
C | 1 MMO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.62 | |
D | 1/2 RRS-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €99.54 | |
C | 1/2 MMO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €59.00 | |
B | 1/8 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €76.57 | |
E | 2 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €297.14 | |
E | 3/4 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €52.26 | |
F | 3/4 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €67.86 | |
G | 3/8 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €72.20 | |
B | 1/4 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.51 | |
E | 3/8 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.85 | |
A | 3/8 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.19 | |
B | 1 1/4 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €121.55 | |
F | 1/8 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €14.88 | |
C | 1/4 MMO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €33.68 | |
H | 1/4 MRO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €48.27 | |
C | 3/8 MMO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €56.20 | |
C | 3/4 MMO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €128.03 | |
D | 1/4 RRS-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €40.62 | |
I | VS176NTA-4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.78 | |
E | 1/2 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.03 | |
B | 1 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €100.26 | |
H | 1/8 MRO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €42.68 | |
C | 1/8 MMO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.55 | |
J | 3/8 RRS-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €50.16 | |
K | 3/8 MRO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €75.88 | |
A | 1 1/4 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €181.55 | |
E | 1 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €73.16 | |
F | 1 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €93.86 | |
A | 1/2 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €38.43 | |
B | 1/2 RRS-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €94.29 | |
L | 1/4 MRO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €16.64 | |
M | 1/4X1/4X1/8 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.16 | |
L | 1/8 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €15.47 | |
E | 1/4 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.40 | |
K | 1/2 MRO-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €88.23 | |
D | 1/8 RRS-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €37.13 | |
E | 1 1/2 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €284.56 | |
E | 1 1/4 MMO-S | - | - | - | - | - | - | - | - | €133.10 | |
N | 4MRT4N-S | -20 Derece ila 800 Derece F | Karbon çelik | Karbon çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 9700 psi | €72.42 | |
O | 6FBT4N-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x FNPT | 5 / 8 " | 2300 psi | €74.60 | |
O | 4FBT4N-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x FNPT | 1 / 2 " | 3500 psi | €61.70 | |
P | 4FRT2N-316 | -425 Derece ila 1200 Derece F | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x FNPT | 1 / 2 " | 10,300 psi | €135.79 |
Tees
Parker dal t'leri, proses ve enstrümantasyon uygulamaları için ince / ağır duvarlı metal boruları bağlamak için uygundur. Bu te'ler, kolay kurulum ve sızdırmaz conta için iki yüksük tasarımına sahiptir. Yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanacak şekilde pirinç / paslanmaz çelik / karbon çelik konstrüksiyona sahiptirler. 2300 ila 10300 psi arasında değişen basınç değerlerinde mevcut olan bu boru bağlantı parçalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Işık Çubukları
- Metal Kepçe
- Dosya Temizleyiciler
- Halı döşeme
- Tel Sarma Teli
- Dağıtım Tabancaları
- Hava filtreleme
- Elektronik / Bench Test
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- DIAMOND VANTAGE Çekirdek Bit 1-1 / 4 İnç
- WESTWARD Vida Çıkarıcı Spiral Flüt
- APPLETON ELECTRIC 100 Watt, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- BUSSMANN FL16K Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- EDWARDS SIGNALING Yedek Lens
- COOPER B-LINE Pist Destekleri
- THOMAS & BETTS Drenaj Havalandırmaları
- BANJO FITTINGS Yıkayıcılar
- SPEARS VALVES PVC Düşük Başlı PIP Fabrikasyon Fiting 45 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- HONEYWELL Röle