PARKER Boru Ucu Uçları
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 TİZ .375-SS | 1 / 2 " | 6700 psi | 1 / 2 " | €16.14 | |
A | 4 TİZ .170-SS | 1 / 4 " | 10,300 psi | 1 / 4 " | €9.98 | |
A | 6 TİZ .188-SS | 3 / 8 " | 6600 psi | 3 / 8 " | €10.04 |
Boru Ucu Uçları
Parker boru ucu ek parçaları, borularda ve borularda sızdırmaz bağlantılar sağlar ve iç bölümü kirletici maddelerin girişine karşı korur. Bu paslanmaz çelik parçalar pas ve korozyona karşı mükemmel direnç sunar ve 10300 psi'ye kadar yüksek basınçlara dayanabilir. Parker CPI (tek halkalı) ve A-lok (ikiz halkalı) boru bağlantı parçalarıyla uyumludurlar ve hem ince hem de ağır duvarlı metal borularda mükemmel sızdırmazlık sağlarlar. 1/4, 3/8 ve 1/2 inç tüp boyutlarında mevcut olan bu ünitelerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Uçlu Matkap Uçları
- Havalı Zımbalar
- Oluklu Boru
- Barutlu Çivi Tabancaları ve Tabanca Kitleri
- Hidrolik Valf Manifoldlar
- Egzoz fanları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- acil Aydınlatma
- Çatı
- BAND-IT Paslanmaz Çelik Bant
- RITTAL Fan Zorlamalı Muhafaza Isıtıcı
- HELICOIL Komple Çalışma Mastarları, UNF, 2B
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye ve Havalandırma Bağlantısı P601 Azaltılmış Wyes, All Hub
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Süzgeçler, True Union Dişli Uçlar, EPDM
- GRACO Giriş Filtreleri
- DAYTON Pençe Yayları