PETERSEN ÜRÜNLERİ 130-0 Serisi Boru Tapası
stil | Model | Sönük Çap | Sönük Uzunluk | Maks. Çap | Maks. Basınç | Nominal Boyut | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-0012 | 0.73 " | 3.75 " | 1.30 " | 17 psi | 0.75 "1.25 için" | €79.32 | |
B | 130-0015 | 1.1 " | 5.5 " | 1.75 " | 13 psi | 1.25 "1.5 için" | €56.60 | |
C | 130-002-E | 1.21 " | 5.56 " | 2.10 " | 17 psi | 1.25 "2 için" | €66.34 | |
D | 130-002 | 1.77 " | 2.84 " | 2.25 " | 13 psi | 2" | €59.85 | |
E | 130-003-E | 1.78 " | 5.57 " | 3.10 " | 17 psi | 2 "3 için" | €71.21 | |
F | 130-0025 | 2.3 " | 4.5 " | 2.75 " | 13 psi | 2.5 " | €66.34 | |
G | 130-003 | 2.64 " | 5.25 " | 3.25 " | 13 psi | 3" | €63.10 | |
H | 130-004-E | 2.64 " | 5.18 " | 4.25 " | 17 psi | 3 "4 için" | €85.81 | |
I | 130-006-MS | 3.5 " | 9.8 " | 6.25 " | 17 psi | 4 "6 için" | €207.52 | |
J | 130-004 | 3.25 " | 6.5 " | 4.25 " | 13 psi | 4" | €72.83 | |
K | 130-006-E | 3.28 " | 9.47 " | 6.25 " | 17 psi | 4 "6 için" | €189.67 | |
L | 130-008-IM | 3.95 " | 23 " | 8.25 " | 15 psi | 4 "8 için" | €537.12 | |
M | 130-005 | 4.5 " | 7.75 " | 5.25 " | 13 psi | 5" | €132.87 | |
N | 130-008-MS | 5" | 14 " | 8.25 " | 17 psi | 6 "8 için" | €319.68 | |
O | 130-012-MSM | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | 15 psi | 6 "12 için" | €809.74 | |
P | 130-006 | 5.25 " | 9.0 " | 6.25 " | 13 psi | 6" | €171.82 | |
Q | 130-012-MS | 6.75 " | 16 " | 12.25 " | 11 psi | 8 "12 için" | €749.70 | |
R | 130-008 | 6.75 " | 10.25 " | 8.25 " | 17 psi | 8" | €262.88 | |
S | 130-016-MS | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | 15 psi | 8 "16 için" | €988.24 | |
T | 130-010 | 8.75 " | 11.75 " | 10.25 " | 17 psi | 10 " | €426.78 | |
U | 130-012 | 10.25 " | 13.75 " | 12.25 " | 17 psi | 12 " | €537.12 | |
V | 130-018-MS | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | 15 psi | 12 "18 için" | €1,517.25 | |
W | 130-024-MS | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15 psi | 12 "24 için" | €1,551.33 | |
L | 130-024-IM | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15 psi | 12 "24 için" | €1,551.33 | |
W | 130-030-MS | 14.3 " | 48 " | 32 " | - | 15 "32 için" | €3,505.09 | |
X | 130-048-MS | 19.1 " | 68 " | 50 " | - | 24 "48 için" | €5,984.62 | |
W | 130-060-MSM | 19.1 " | 88 " | 60.5 " | - | 24 "60 için" | €11,845.91 | |
X | 130-040-MS | 19.5 " | 53.5 " | 40 " | - | 20 "40 için" | €4,251.55 | |
X | 130-072-MS | 43 " | 100 " | 72.25 " | - | 48 "72 için" | €15,983.86 | |
X | 130-096-MS | 50 " | 128 " | 96.25 " | - | 54 "96 için" | €22,069.09 |
130-0 Serisi Boru Tapası
Petersen Ürünleri 130-0 Serisi boru tapaları, kaçak testi ve boru bakım uygulamaları gibi çeşitli boru sistemlerinde geçici veya kalıcı bir hava geçirmezlik sağlar. Aşınma direnci ve titreşim sönümlemesi için doğal kauçuktan yapılmıştır. 120 derece F ve 17 psi'ye kadar sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mobil Servis Tezgahı ve Dolap Aksesuarları
- Kapı Kilit Plakaları
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- Laboratuvar Lavaboları
- Boru Maşası
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- A / C Soğutma
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Kaldırım Kalitesi
- HYDE Bantlama Bıçağı
- SPEEDAIRE Hız Kelepçe Modüler Konnektörler
- ARO Bobin Solenoidi 24 Vdc
- WALTER TOOLS ADMT Endekslenebilir Ekleme
- PARKER Paslanmaz Çelik Sis Yağlayıcılar, 1/2 İnç Port Boyutu
- WATTS Termodinamik Buhar Kapanları
- EATON Kalıplı Kutulu Devre Kesici Asma Kilit Olmayan Kol Kilitleri
- APPLETON ELECTRIC Refraktörlü ve Korumalı Buhar Geçirmez Floresan Armatürler
- TIMKEN Tek Sıralı Vidalı Mil Destek Rulmanları
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler