PETERSEN ÜRÜNLERİ 130-9 Serisi Ağır Hizmet Tipi Boru Tapası
stil | Model | Sönük Çap | Sönük Uzunluk | Maks. Çap | Maks. Basınç | Nominal Boyut | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-920 | 12 " | 43 " | 20.7 " | 13 psi | 20 " | €2,419.49 | |
A | 130-921 | 12 " | 43 " | 21.8 " | 13 psi | 21 " | €2,437.34 | |
A | 130-924 | 12 " | 66 " | 25.2 " | 11 psi | 24 " | €2,709.95 | |
A | 130-927 | 12 " | 66 " | 28.2 " | 11 psi | 27 " | €2,938.76 | |
A | 130-930 | 12 " | 66 " | 31.25 " | 11 psi | 30 " | €3,407.73 | |
A | 130-948 | 12 " | 95 " | 50 " | 5.6 Psi | 48 " | €5,724.98 | |
A | 130-918 | 12 " | 43 " | 18.8 " | 15 psi | 18 " | €2,096.56 | |
A | 130-933 | 12 " | 95 " | 34.25 " | 8.7 psi | 33 " | €3,961.08 | |
A | 130-936 | 12 " | 95 " | 37.5 " | 8.7 psi | 36 " | €4,498.20 | |
A | 130-942 | 12 " | 95 " | 43.7 " | 7.8 Psi | 42 " | €5,095.36 | |
A | 130-915 | 12 " | 43 " | 15.5 " | 15 psi | 15 " | €2,044.64 | |
A | 130-960 | 15 " | 126 " | 62 " | 5.6 Psi | 60 " | €7,701.46 | |
A | 130-954 | 15 " | 95 " | 56 " | 5.6 Psi | 54 " | €6,585.03 | |
A | 130-966 | 15 " | 126 " | 68 " | 3.5 Psi | 66 " | €8,730.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Durometre Test Cihazı Aksesuarları
- Algılama Probları
- Isı Pompası Solenoid Bobinleri
- Bariyer Kepçe Aksesuarları
- Silindir Sehpaları
- Zamanlayıcılar
- Doğrusal hareket
- Otomotiv Yağları
- Çengeller
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- SCHNEIDER ELECTRIC 120VAC Röle
- GEORG FISCHER Van-Stone Flanş, CPVC, Gri, 4 Delikli
- GENERAL ELECTRIC Eriyebilir Bağlantı Kesme Kombinasyonu Manyetik Başlatıcı
- JET TOOLS Kılavuz Çekme ile Dişli Başlı Matkap 230v
- BENCHMARK SCIENTIFIC Homojenizatör İçin Önceden Doldurulmuş Borular
- TSUBAKI Dişli 2.330
- BUSSMANN ECSR Serisi Özel Sigortalar
- EATON M050 Serisi 5A Ayrık Çekirdekli Akım Trafoları
- MORSE DRUM Pençe Yayları
- BOSTON GEAR 800 Serisi Flanşlı Sıralı Helisel Dişli Tahrikleri