PETERSEN ÜRÜNLERİ 137 Serisi Boru Tapası
stil | Model | Sönük Çap | uzunluk | Maks. Çap | Nominal Boyut | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 137-0013 | 0.8 " | 2.6 " | 1.3 " | 1" | €42.00 | |
A | 137-0016 | 1.3 " | 2.8 " | 1.6 " | 1.5 " | €43.62 | |
B | 137-002MM | 1.4 " | 6.3 " | 2.8 " | 1.5 "2.8 için" | €236.73 | |
C | 137-002-8 | 1.8 " | 3.1 " | 2" | 2" | €157.21 | |
A | 137-003-E | 1.8 " | - | 3" | 2 "3 için" | €69.59 | |
A | 137-002 | 1.8 " | 2.8 " | 2" | 2" | €46.87 | |
B | 137-006MM | 2.7 " | 12 " | 6" | 2.8 "6 için" | €327.60 | |
A | 137-004-E | 2.8 " | - | 4" | 3 "4 için" | €76.08 | |
A | 137-003 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | €48.49 | |
C | 137-004-8 milyon | 2.8 " | 1/2' | 4" | 3 "4 için" | €210.76 | |
C | 137-003-8 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | €171.82 | |
A | 137-006-E | 3.3 " | - | 6" | 4 "6 için" | €178.31 | |
C | 137-006-8 milyon | 3.3 " | 1/2' | 6" | 4 "6 için" | €238.35 | |
C | 137-004-8 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | €176.69 | |
A | 137-004 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | €54.98 | |
B | 137-008MM | 3.6 " | 20 " | 8" | 4 "8 için" | €459.23 | |
C | 137-008-8 milyon | 5.6 " | 1' | 8" | 6 "8 için" | €309.94 | |
D | 137-006-8 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | €197.97 | |
E | 137-008-E | 5.6 " | - | 8" | 6 "8 için" | €222.31 | |
B | 137-012MM | 5.6 " | 21 " | 12 " | 6 "12 için" | €668.56 | |
A | 137-006 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | €124.95 | |
C | 137-008-8 | 6.9 " | 9.5 " | 8" | 8" | €253.15 | |
E | 137-008 | 6.9 " | 8.7 " | 8" | 8" | €196.35 | |
B | 137-016 | 7.6 " | 24 " | 16 " | 16 " | €808.12 | |
E | 137-010 | 8.6 " | 9.8 " | 10 " | 10 " | €321.30 | |
C | 137-010-8 | 8.6 " | 11.8 " | 10 " | 10 " | €319.68 | |
B | 137-021 | 10.7 " | 25 " | 21 " | 12 "21 için" | €1,126.17 | |
C | 137-012-8 | 10.8 " | 13.7 " | 12 " | 12 " | €462.48 | |
E | 137-012 | 10.8 " | 10.8 " | 12 " | 12 " | €400.81 | |
B | 137-024 | 12.7 " | 33 " | 24 " | 14 "24 için" | €1,252.75 | |
F | 137-030 | 13.5 " | 41 " | 30 " | 15 "30 için" | €2,317.25 | |
F | 137-040 | 18.6 " | 45 " | 40 " | 20 "40 için" | €2,648.29 | |
F | 137-048 | 22.6 " | 57 " | 48 " | 24 "48 için" | €4,404.08 | |
F | 137-060 | 23.6 " | 91 " | 60 " | 30 "60 için" | €10,262.13 |
137 Serisi Boru Tapası
Petersen Ürünleri 137 Serisi tesisatçı / belediye test tapaları bakım, onarım veya kurulum sırasında boruların / armatürlerin test edilmesi ve geçici olarak kapatılması için uygundur. Küçük çaplı bu tapalar bir kordonla desteklenmediğinden 20 ila 305 mm arasındaki boru çaplarında mükemmel esneme ve sızdırmazlık özellikleri sağlarlar. Seçilen modellerde, sıvının bir boruya takılıyken tapadan geçmesine izin veren bir geçiş bypass'ı bulunur. Bu işlevsellik, basınç testi, sıvı numunesi alma ve akış kontrolü veya saptırma gibi uygulamalar için kullanılır. Bu test tapaları, olağanüstü çekme mukavemeti, aşınma direnci ve gelişmiş esneklik sağlayan NR / BR kauçuktan yapılmıştır. Maksimum 158 derece F sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve tek veya çok boyutlu konfigürasyonda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
- Karbonmonoksit ve Duman Alarmı Aksesuarları
- AC Hız Kontrolleri
- Elektronik Tork Ölçer Aksesuarları
- Cıvata Gerdiriciler
- vidalar
- Otomotiv Mekanik
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Termoplastik Kaynak
- LINCOLN Evrensel Takipçi
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hava koşullarına dayanıklı plakalar
- ELDON JAMES Polietilen Boru 3/16 İnç
- AMS Signature Serisi Çekirdekli ve Auger Uçlu Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici
- EDWARDS SIGNALING Çekme Kordonlu Acil Durum İstasyonları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, SR Dişli, FKM O-Ring
- MARTIN SPROCKET Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, CSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler