PETERSEN ÜRÜNLERİ 140-4 Serisi Boru Tapası
stil | Model | Maks. Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 140-4015 | 1.95 " | €48.49 | |
A | 140-4020 | 2.33 " | €50.11 | |
A | 140-4025 | 3.19 " | €54.98 | |
A | 140-4030 | 3.48 " | €63.10 | |
A | 140-4035 | 4.15 " | €69.59 | |
A | 140-4040 | 4.61 " | €71.21 |
140-4 Serisi Boru Tapası
Petersen Ürünleri 140-4 Serisi boru koruyucu tapalar, her tür boruyu temiz ve korumalı tutmak için tasarlanmıştır. Korozyona, kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklı ABS / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu tapaların kullanımı kolaydır ve 6 ila 60 inç arasında değişen borulara sığabilir. Isı direnci ve gelişmiş esneklik için bir neopren contaya sahiptirler. Bu kurcalamaya karşı korumalı boru tapaları, 180 F dereceye kadar çalışma sıcaklıklarına ve kolay takılıp çıkarılmaları için 5/32 inç Allen anahtarına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum Makarası Montaj Braketleri
- Hava Nibblers ve Makaslar
- Bahçe Aletleri ve Kürek Kolları
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Aquastat Röleleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- fındık
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Kaynak Kimyasalları
- JET TOOLS Döner Kafa Şerit Testere
- TEMPCO Kartuş Isıtıcı, 120 Volt, 10 "Uçlar
- WATTS Otomatik Hava Tahliye Vanası Pirinç
- ALLEGRO SAFETY Tam Maske Alçak Basınç Sistemleri
- PETERSEN PRODUCTS Silindir Yerleştirme Kitini Başlatın
- GORLITZ Tahrik Kolları
- OIL SAFE Depo Dolapları
- BALDOR MOTOR Burgu Tahrikli Çiftlik Hizmet Motorları, Tek Fazlı, Flanş Montajlı
- BALDOR MOTOR Kısa Frenli Motorlar, C Yüzlü, Ayaksız, TEFC, Üç Fazlı
- LINN GEAR Konik Dişliler, 8 Çap Adımlı