PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-3 Serisi Boru Tapası
stil | Model | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-3050-C | 2 ft | 1 psi | 110 Derece F | 3.55 " | €85.81 | |
B | 143-3060-C | 2 ft | 1 psi | 110 Derece F | 3.19 " | €93.93 | |
A | 143-3050 | 2 ft | 1 psi | 125 Derece F | 3.55 " | €25.77 | |
C | 143-3060 | 2 ft | 1 psi | 125 Derece F | 3.19 " | €29.02 | |
D | 143-3015 | 5 ft | 2 psi | 125 Derece F | 2.56 " | €11.05 | |
E | 143-3040 | 5 ft | 2 psi | 125 Derece F | 3.25 " | €16.38 | |
F | 143-3030-C | 5 ft | 2 psi | 110 Derece F | 2.64 " | €46.87 | |
G | 143-3020 | 5 ft | 2 psi | 125 Derece F | 2.62 " | €11.44 | |
H | 143-3030 | 5 ft | 2 psi | 125 Derece F | 2.64 " | €14.35 | |
I | 143-3040-C | 5 ft | 2 psi | 110 Derece F | 3.25 " | €56.60 | |
J | 143-3015-C | 5 ft | 2 psi | 110 Derece F | 2.56 " | €29.02 | |
K | 143-3020-C | 5 ft | 2 psi | 110 Derece F | 2.62 " | €32.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökücüler
- Boya Rulosu Kitleri
- Medikal Dolap Aksesuarları
- Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli
- Bordür Rampaları
- Dolaplar
- Boru ve Boru
- İşleme Malzemeleri
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- balastlar
- BRADY Aynı Anahtarlı Genişletilmiş Kelepçe Asma Kilit
- INNOVATIVE COMPONENTS Bilyalı Kilit Pimi L Tutamak Tutamak Paslanmaz Çelik
- VULCAN HART Hurda Sepeti
- ANVIL 2 Delikli Açık Açılı Konnektörler
- WRIGHT TOOL Metrik Somun Sürücüleri
- MAGLINER Altıgen Başlı Vidalar
- ABUS Anahtarlı Asma Kilitler
- GRAINGER Bungee'ler
- LINN GEAR Omuzlu Kaynak Göbekleri