PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-7 Serisi Boru Tapası
stil | Model | Maks. Çap | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-7060-8 | 6.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €327.79 | |
B | 143-7060 | 6.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €272.62 | |
B | 143-7080 | 8.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €339.15 | |
A | 143-7080-8 | 8.3 " | 10 psi | 250 Derece F | €407.30 | |
A | 143-7100-8 | 10.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €530.63 | |
B | 143-7100 | 10.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €490.06 | |
B | 143-7120 | 12.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €530.63 | |
A | 143-7120-8 | 12.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €600.41 | |
A | 143-7150-8 | 15.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €812.99 | |
B | 143-7150 | 15.3 " | 5 psi | 250 Derece F | €731.85 | |
B | 143-7180 | 18.3 " | 5 psi | 125 Derece F | €1,028.81 | |
A | 143-7180-8 | 18.3 " | 5 psi | 125 Derece F | €1,106.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel Amaçlı Bant Kitleri
- Şerit Testere Aksesuarları
- Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
- Sıvı Numune Alma Cihazları
- İndüksiyon Şarj Cihazı Tabanları
- Görev Işıkları
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Davul
- Tel ve Kablo
- Alet Saklama
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 Diş Boyutu Dört Uçlu Düğme
- MOON AMERICAN Yangın Hortumu Hex Nipel Adaptörü
- PARKER MV-10 serisi, A-LOK (R) Uç Erkek Adaptör
- KELCH Shrink Fit Takım Tutucu, Delik Çapı M8 Diş
- DAZOR Floresan 30W Kaide Zemin Standı Işık, 33 İnç
- MARTIN SPROCKET 2BK-H Serisi MST Burçlu 2 Yivli FHP Kasnaklar
- HONEYWELL Pnömatik Kontrol Vanaları
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 80 Zincir
- MORSE DRUM Filtre/Regülatör/Yağlayıcılar
- WEG Tefc Tek Fazlı C Yüzü, Ayak Montajlı, Çiftlik Hizmet Motorları, Tek Fazlı