PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-8 Serisi Dişli Tapa
stil | Model | Maks. Çap | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Basınç | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-8020 | 2.46 " | 40 ft | 17 psi | 1.9 " | €27.40 | |
B | 143-8030-B | 3.85 " | 30 ft | 13 psi | 2.4 " | €30.64 | |
A | 143-8035 | 4.25 " | 40 ft | 17 psi | 2.2 " | €35.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbonmonoksit ve Duman Dedektörleri
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Porselen Laboratuvar Gereçleri
- Çökme Testi
- DC Sargı Saha Motorları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- İşleme Malzemeleri
- Toprak Testi
- Yaylar
- Yağlar
- APPROVED VENDOR Oluklu Tezgah Borusu, 1/2 İnç Çap
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T2 3/4, 14V
- GORLITZ Erkek Dirsekler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/4-20 Un
- GRUVLOK Segweld Boru 22-1 / 2 Derece dirsekler
- ANVIL Boru Kapakları
- SLOAN Kuyruk Tertibatları
- MASTER LOCK S31 Termoplastik Asma Kilitler Master Anahtarlı
- NIBCO DWV Sokak Tişörtleri, ABS
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler