PETERSEN ÜRÜNLERİ El Sıkı Test Tapası
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Çap | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 149-102 | Alüminyum | 2.25 " | 57 ft | 25 psi | €64.72 | |
B | 149-103 | Alüminyum | 3.25 " | 57 ft | 25 psi | €71.21 | |
B | 149-104 | Alüminyum | 4.15 " | 57 ft | 25 psi | €80.95 | |
B | 149-108 | Çelik | 8.25 " | 11 ft | 5 psi | €209.33 | |
B | 149-105 | Çelik | 5.25 " | 57 ft | 25 psi | €142.80 | |
B | 149-106 | Çelik | 6.5 " | 23 ft | 10 psi | €165.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomatik Yıkama Valfi Güçlendirme Kitleri
- Temiz Oda Ürünleri
- Temin Edilen Hava Kompresörleri ve Ortam Hava Pompaları
- Gizli Kapı Kapatıcıları
- Solunabilir Hava Tüpü
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Sıkma Aletleri
- lehimleme
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- LASCO Manifold T
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Kilitli Kol Rozeti
- BRADLEY Donmaya Karşı Koruma Valfi Kiti
- TENNSCO Havalandırmalı Kutu Dolabı
- SPEAKMAN Duş başlıkları
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 11-1/4 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- EATON Danfoss CV16-10 Serisi Çek Valfler
- EATON 9000X Serisi G/Ç Kartları
- LABCONCO Çalışma tezgahları