PHILIPS BURTON LED Muayene Işıkları
stil | Model | Watt | Kol uzunluğu | Renk sıcaklığı. | Kordon uzunluğu | Işık çıkışı | Montaj Tipi | Genel Erişim | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OPLEDFL | 42 | 37.5 " | 3700K | 9.83ft. | 90,000 lüks @ 24 " | Zemin standı | 37.5 " | Zemin Standı | €5,266.73 | |
B | OPLEDDC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft. | 90,000 lüks @ 24 " | Çift Tavan | 37.5 " | Tavan | €9,786.08 | |
C | OPLEDSC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft. | 90,000 lüks @ 24 " | Tek Tavan | 37.5 " | Tavan | €5,436.18 | |
D | ALEDFL | 45 | 63 " | 4300K | 9.83ft. | 45,000 lüks @ 40 " | Zemin standı | 63 " | Zemin Standı | €6,708.84 | |
E | NX uzantısı | Düşük 8 / Yüksek 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 50,000 Lüks @ 18 " | Tavan | 45 " | Tavan | €1,480.84 | |
F | NXFL | Düşük 8 / Yüksek 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | Düşük 25,000 lüks @ 18 ", Yüksek 50,000 lüks @ 18" | Zemin Standı | 45 " | Zemin Standı | €1,480.84 | |
G | NXW | Düşük 8 / Yüksek 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 50,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 45 " | Duvar | €1,362.83 | |
H | NXT | Düşük 8 / Yüksek 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 50,000 Lüks @ 18 " | Masa Tabanı | 45 " | tablo | €1,362.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lehim Aksesuarları
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Kontur Ölçerler
- Motorlu Pervaneler
- Serbest Bırakma Kancaları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Anahtarlar
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Paslanmaz çelik
- INTERMATIC Fotokontrol, Turn-Lock Montajı
- LISLE Devre Test Cihazı
- JAMCO WB Serisi, Çalışma Tezgahı
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 7/16-14 Unc
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Spigot, EPDM O-Ring
- OIL SAFE Gres Bağlantı Koruyucuları
- EATON Yüzük Kapakları
- Arrow Pneumatics Kurutucu Kartuşlar
- WEG DC Fraksiyonel Motorlar