PLASTİK TEDARİK Kelebek Damper Pvc
Plastik Besleme kelebek damperleri HVAC sistemlerinde, özellikle havalandırma kanalları, klima santralleri ve egzoz sistemlerinde hava akışını düzenlemek amacıyla kullanılır. Gaz veya hava akışı kontrolüne yönelik çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalar için uygundurlar.
stil | Model | Kanal Boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | PVCBD04 | 4" | 7.5 " | €321.46 | |
B | PVCBD06 | 6" | 8.25 " | €329.65 | |
B | PVCBD08 | 8" | 10.5 " | €442.43 | |
B | PVCBD10 | 10 " | 13 " | €442.47 | |
B | PVCBD12 | 12 " | 14.5 " | €488.50 |
Özellikler
- Plastik Tedarik kelebek damperleri, korozyona dayanıklılık ve dayanıklılık için tip 1 PVC çerçeve tipine sahiptir.
- Bu damperler yüksek hızlı hava kontrolü sağlar ve türbülansı ve basınç düşüşünü azaltır.
- Damper kanadını yerine sabitlemek için bir kilitleme vidasıyla birlikte gelirler.
- Bu kelebek damperler, kolay kurulum için yuvarlak kanatlara ve sızıntıyı önlemek için sıkı bir contaya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- ASTM
Sık Sorulan Sorular
Bu uygulamalar için doğru boyuttaki kelebek amortisörü nasıl seçerim?
Bir uygulama için doğru boyuttaki kelebek damperin seçilmesi için sistemin akış hızı ve basıncını, kanal boyutunu ve kurulum için mevcut alanı göz önünde bulundurun.
Bu kelebek amortisörlerin bakımını nasıl yaparım?
Kelebek damperlerin bakımını yapmak için düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin, yatakları ve menteşeleri yağlayın, hasar veya aşınma ve yıpranma olup olmadığını kontrol edin ve hasarlı parçaları derhal değiştirin. Kelebek damperin sürekli performansını ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için düzenli bakım önemlidir.
Kelebek damperlerin diğer tip damperlerden farkı nedir?
Kelebek damperler, gaz veya hava akışını düzenlemek veya kapatmak için dönen dairesel bir diske sahipken, diğer damper türleri, hava akışını kontrol etmek için dönen veya kayan bir kanat veya kanatçığa sahip olabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Muayene Aynaları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı İç Çamaşırları
- Gladhand Aksesuarları
- Beton Güç Kesici Aksesuarları
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- Sondaj Aksesuarları
- İletişim Araçları
- Toprak Arıza Koruması
- Trafik Güvenliği
- Kaldırım Kalitesi
- BUSSMANN Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar: MDA Serisi
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3 1/4, 13.5V
- TAPCO İşaret Tabanı
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hastane Sınıfı Aşırı Gerilim Koruma Prizleri, Dubleks, 20A
- DUCTMATE İnç Çap Göstergesi Kendinden Mühürlü Geçmeli Kilit
- CH HANSON İşaretleme Bantları, Standart Renk
- HOFFMAN Spectra Cool G28 Serisi Dış Mekan Muhafaza Klimaları
- MARATHON MOTORS Globetrotter Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JM, Damlamaya Dayanıklı
- VALLEY CRAFT Güvenlik Sepeti Aksesuarları
- WEG ODP Ayak Montajlı, Jet Pompa Motorları, Tek Fazlı