GÜÇLER Karışım Vanası, Bronz
stil | Model | Akış hızı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES150-11 | 1-8.7 galon / dk | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 3.875 " | 7.75 " | €1,493.90 | |
A | ES150-10 | 1-8.7 galon / dk | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 3.875 " | 7.75 " | €1,440.30 | |
B | ETV200-13 | 3-32.9 galon / dk | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | €1,975.72 | |
B | ETV200-10 | 3-32.9 galon / dk | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | €2,096.33 | |
C | ETV400-10 | 3-83.2 galon / dk | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | €3,176.11 | |
C | ETV400-15 | 3-83.2 galon / dk | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | €3,325.84 | |
D | ETV500-17 | 3-119.4 galon / dk | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | €4,897.36 | |
D | ETV500-10 | 3-119.4 galon / dk | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | €4,087.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kuluçka
- Darbe Biti Setleri
- Kapı Muhafızları
- Güvenlik İzleme Röleleri
- Toprak Kırıcı Aksesuarları
- Lambalar
- Gerilim Azaltma
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Paçavra ve Mendil
- Boru Montajı
- AIR HANDLER Aktif Karbon Hava Filtresi
- E JAMES & CO Kauçuk Levha, Genel Amaçlı, 70A
- GEORG FISCHER Kırmızı Tee
- DEWALT Darbeli Matkap Uçları
- BUSSMANN LMT Serisi Özel Sigortalar
- DIXON R643 Watt Frl Minyatür Regülatör
- WOODHEAD 130112 Serisi Küre
- GORLITZ Motorlar
- WATTS LF777S Serisi Bronz Wye Model Süzgeçler
- VERMONT GAGE Düz Halka Mastar Tutucular, İnç