PRECISION MARKA Arbor Şim 0.0150 Id
stil | Model | Kalınlık Toleransı | Dia İçinde. | Dia İçinde. Hata payı | Malzeme | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Rockwell Sertliği | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44864 | +/- 0.00075 " | 2" | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €40.03 | |
A | 44738 | +/- 0.00075 " | 0.625 " | +0.015 " | PVC | 1" | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €35.00 | |
B | 44850 | +/- 0.00075 " | 1.75 " | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €39.99 | |
A | 44836 | +/- 0.00075 " | 1.500 " | +0.015 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €36.92 | |
A | 44822 | +/- 0.00075 " | 1.375 " | +0.015 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €35.77 | |
B | 44808 | +/- 0.00075 " | 1.25 " | +0.015 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €35.00 | |
B | 44794 | +/- 0.00075 " | 1.125 " | +0.015 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €37.38 | |
B | 44780 | +/- 0.00075 " | 1.000 " | +0.015 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €35.57 | |
B | 44766 | +/- 0.00075 " | 0.875 " | +0.015 " | PVC | 1.375 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €35.00 | |
B | 44752 | +/- 0.00075 " | 0.750 " | +0.015 " | PVC | 1.125 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €37.07 | |
B | 44724 | +/- 0.00075 " | 0.500 " | +0.015 " | PVC | 0.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €36.87 | |
C | 25152 | +/- 0.001 " | 0.625 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €13.27 | |
C | 25452 | +/- 0.001 " | 1.500 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €22.46 | |
C | 25312 | +/- 0.001 " | 1.75 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €24.75 | |
C | 25272 | +/- 0.001 " | 1.375 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €18.30 | |
C | 25252 | +/- 0.001 " | 1.25 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €18.82 | |
C | 25232 | +/- 0.001 " | 1.125 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €17.22 | |
C | 25192 | +/- 0.001 " | 0.875 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €15.84 | |
C | 25172 | +/- 0.001 " | 0.750 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €14.46 | |
C | 25132 | +/- 0.001 " | 0.500 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €11.76 | |
C | 25112 | +/- 0.001 " | 0.375 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €11.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manuel Malzeme Kaldırma Aksesuarları
- Laboratuvar Sıcak Tabakları
- Kaçış Başlıkları ve Maskeler
- Plastik Açılı Dipçik
- Ultrasonik Temizleyici Aksesuarları
- Pnömatik Hortumlar
- Motor Malzemeleri
- Ark Flaş Koruması
- Pompalar
- Parantez ve Parantez
- APPROVED VENDOR Gevşek Ayarlayıcı Otomatik
- GORLITZ Dişi Bağlantı Elemanları
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Kapakları
- BALDOR MOTOR Üç Fazlı Motorlar, C Yüzlü, Ayaklı, Tamamen Kapalı
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı Metrik Standart Darbeli Soketler
- HAYWARD Vana Elekleri
- HUMBOLDT Adam Core Balance Kompakt Portatifler
- TB WOODS 5 mm Hatveli Senkron Kayışlar
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 852 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler
- GROVE GEAR GR Serisi, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri