PROCON 5 Serisi Döner Kanatlı Pompalar
Procon 5 Serisi döner kanatlı pompalar, içecek dağıtıcılarında, espresso makinelerinde ve sıvı transfer uygulamalarında kullanılan çok yönlü ve güvenilir pompalama cihazlarıdır. Bu pompalar, pozitif yer değiştirme oluşturmak ve tutarlı ve verimli sıvı akışı sağlamak için döner kanat teknolojisini kullanır. r sağlarlar...güvenilirlik, verimlilik ve geniş bir uygulama yelpazesi.İncele
stil | Model | HP @ 200 psi | Akış hızı | Akış Hızı @ 100 psi | HP @ 250 psi | Maks. akış | Valf Yapılandırması | Valf Tipi | Akış Hızı @ 150 psi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115B265F31BA | 0.82 hp | 265 gph | 263 gph | 1.01 hp | 275 GPH | Standart-Harici Olmayan ayar | Plastik Solid- Ultem | 261 gph | €519.44 | |
A | 115B330F31XX | 1 hp | 330 gph | 330 gph | 1.22 hp | 346 GPH | Tahliye Vanası Yok | Tahliye Vanası Yok | 328 gph | €519.44 |
Çalışma Mekanizması
- Kanatlı merkezi rotor, gövde içinde eksantrik olarak hareket eder.
- Rotor dönerken kanatları dışarı doğru iterek bir sızdırmazlık oluşturur.
- Dönen kanatlar, sıvı veya gazı kapalı bir odaya çeker.
- Odanın hacmi azalır ve sıkışan sıvı/gaz sıkıştırılır.
- Sıkıştırılmış sıvı/gaz çıkış portundan dışarı atılır.
- Rotorun sürekli dönüşü emme, sıkıştırma ve boşaltma işlemlerini sürdürür.
Özellikler
- Su için kendinden emişli olma özelliğine sahiptirler ve bakım gerektirmezler, rahatlık ve kullanım kolaylığı sağlarlar.
- Bu pompalar düşük titreşim ve titreşim özelliklerine sahip olup düzgün ve stabil sıvı transferi sağlar.
- Hassas basınç kontrolü için harici ayar konfigürasyonunda dahili bir tahliye vanasıyla birlikte gelirler.
- Bu pompalar, daha fazla dayanıklılık ve korozyon direnci için paslanmaz çelik gövde malzemesi sunar.
- Kolay kurulum için standart bağlantı parçaları sağlayan 1/2 inç NPT giriş ve çıkış bağlantılarıyla entegre edilmiştir.
- Aşınmaya, hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklılık için EPDM / nitril elastomerlerle donatılmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Bu döner kanatlı pompaların akışkan çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
Procon 5 Serisi döner kanatlı pompalar -4 ila 180 derece F arasındaki sıvı çalışma sıcaklıklarına dayanabilir.
Procon 5 Serisi döner kanatlı pompaların temizliği ve bakımı nasıl yapılır?
- Gücü kesin ve pompayı çıkarın.
- Pompanın dışını temizleyin ve parçalarına ayırın.
- Bileşenleri uygun bir temizleme solüsyonuna daldırın.
- Kanatları kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
- Hareketli parçalara önerilen yağlayıcıyı uygulayın.
- Contaları / O-halkaları kontrol edin ve gerektiği gibi değiştirin.
- Pompayı yönergeleri izleyerek yeniden monte edin.
- Pompayı yeniden kurun ve işlevselliğini test edin.
- Düzenli bir bakım programı oluşturun.
Döner kanatlı pompa seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıyım?
- Düşük hız ve basınç aralığı
- Sıvı uyumluluğu ve çalışma ortamı
- Verimlilik ve güç tüketimi
- Bakım gereksinimleri
- Güvenilirlik ve uzun ömür
- Boyut ve taşınabilirlik
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rulman Paketleyiciler
- Kapı Kapatıcıları
- Hava Hızı Vericileri
- Megohmmetre Aksesuarları
- Makaralı yatak
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Davul
- Çiviler
- Gölet Aksesuarları
- WESTWARD El arabası, 6 cu. ft Kapasite
- PALADIN ölmez kıvırıcı
- MASTER LOCK Orta Hizmet Kolu Kilit Seti
- JACOBS CHUCK Anahtarsız Matkap Chuck, Yüksek Hassasiyet
- ACCUFORM SIGNS Silindir Etiketi
- QORPAK Flakon 22.18ml
- DEWALT Elektrikli matkaplar
- CONDOR Domuz Derisi Deri Taba Palmiye Eldiven
- NIBCO Ekran Muhafazası Aksamları
- BALDOR / DODGE XT45 Maden Hizmet Kanat Kasnakları