PROTO Cold Chisel Set, Tether Capable
Proto cold chisel sets are designed to cut through hard materials like metal or masonry. They are usually employed to cut / shape materials when the stock is thick and tools like a hacksaw or tin snips are not suitable.
stil | Model | uzunluk | Malzeme | Parça sayısı | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J86C | - | Karbon Takım Çeliği | 5 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8" | €58.42 | |
B | J86B | 5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8" | Güçlendirilmiş çelik | 7 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" | €101.34 | |
C | J86000 | 6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4" | S2 Çelik | 5 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" | €152.76 |
Özellikler
- Proto cold chisel sets feature S2 steel construction and are particularly heat-treated for superior robustness and durability.
- They feature black oxide finish to prevent corrosion while increasing the tool life and performance.
- They have a hand-ground cutting edge to the precise angle for cutting through hard metals.
- These cold chisels have a 20% larger striking surface than the standard chisels that provide power to the cutting edge.
- They come with a polished identification panel on one of the flats with marked tool size and number in a black inlay.
Sık Sorulan Sorular
What do we mean by cold chisel?
The name cold chisel comes from its use by blacksmiths to cut a metal while it is cold compared to other tools they used to cut when hot.
What are the different kinds of cold chisels?
Flat cold, cross-cut, round nose and diamond point chisels are four main types of cold chisels.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
- Bütan Torçları
- MIG Kaynak Teli
- Kapalı Servis Arabaları
- Filtreli Santrifüj Besleme Vantilatörleri Daha Az Sürücü Pkg
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Toplu Test
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Hidrolik Motorlar
- KIPP M10 Diş Boyu Ayarlanabilir Kam Kolları
- FERVI Tezgah Öğütücü
- ZSI-FOSTER Alüminyum Beta Ağır Komple Kaynak Montaj Tertibatları
- PALMGREN Bant Terbiye Makinaları
- MARTIN SPROCKET Tüp Gerdirme Çerçeveleri, MTTU10 Çerçevesi
- SLOAN Fiş
- CAMPBELL Kablo Elcikleri
- ENERPAC HM Serisi Gergi Adaptör Setleri
- VESTIL SWMD Serisi Taç Palet Raf Zemin Kaplamaları