PROTO Delme ve Keski Seti
stil | Model | uzunluk | Malzeme | Parça sayısı | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2 | - | Güçlendirilmiş çelik | 12 | Merkez Punch-3/8 ", Tahrik Pimi Punch-3/32, 1/8, 3/16", Başlangıç Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Keski-5/16", Elmas Uçlu Keski-3/16 ", Soğuk Keski-5/16, 7/16, 1/2" | €134.28 | |
B | J3 | - | Güçlendirilmiş çelik | 5 | Merkez Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Başlangıç Punch-1/8 ", Soğuk Keski-5/8" | €55.27 | |
C | J3S2 | 4 7/8 "- 6 3/4" | S2 Çelik | 5 | S2 Merkez Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Başlangıç Punch-1/8 ", S2 Soğuk Keski-5/8" | €60.86 | |
D | J2S2 | 4 7/8 "ila 6" | S2 Çelik | 12 | S2 Merkez Zımba-3/8 ", S2 Tahrik Pimi Zımbası-3/32, 1/8, 3/16", S2 Başlangıç Zımbası-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Uç Keski-7 / 32 ", S2 Elmas Uçlu Keski-3/16", S2 Soğuk Keski-5/16, 7/16, 1/2 " | €146.58 | |
E | J46S2 | 4 7/8 "ila 10" | S2 Çelik | 26 | S2 Tahrik Pimi Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Başlangıç Zımbası-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Soğuk Keski-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Merkez Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 " | €405.68 |
Punch ve Keski Seti
Proto el tipi zımbalar ve keskiler, pimleri ve burçları çıkarmak ve ayrıca çelik nesneleri kesmek veya ayırmak için tasarlanmıştır. Bu aletler, daha fazla güç ve dayanıklılık sağlamak için ısıl işlem görmüş, paslanmaz çelik yapıya ve mantar oluşumunu ve ufalanmayı önlemek için oldukça değiştirilmiş parabolik bir vurucu uca sahiptir. Tüm modeller, kolay tanımlama için alet numarası ve boyutuyla işaretlenmiş cilalı bir panele ve düzenli saklama için bir poşete sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Öğütücü Tel Fırçalar
- Alet Boşlukları
- DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- DC Motor ve Kontrol Grupları
- Tel Yönetim Araçları
- Perçinler
- Eğitim
- İç Mekan Armatürleri
- Elektronik / Bench Test
- Toprak Testi
- WESTWARD Manyetik Güç Bit, Phillips
- STARRETT Mikrometre Setleri İçi
- BISON GEAR & ENGINEERING Mil Ekleme
- PETERSEN PRODUCTS Şişirme Hortumu
- DURHAM MANUFACTURING Çöp Kovaları
- SPEARS VALVES PVC True Union Küresel Çekvalfler Soket ve Dişli Uçlar, EPDM
- SPEEDAIRE Hava Tankları
- ENERPAC Hidrolik Elektrikli Pompalar
- MILLER - WELDCRAFT Tungsten Elektrotlar
- WINSMITH SE Muhafaza Serisi, E20 Boyutlu, XDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler