PROTO Soket 1/4 Sürücü
stil | Model | Uzunluk | beden | Soket Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J4716LB | 2" | 1 / 2 " | Derin | €15.02 | |
A | J4711LB | 2" | 11 / 32 " | Derin | €15.15 | |
A | J4710LB | 2" | 5 / 16 " | Derin | €14.77 | |
A | J4712LB | 2" | 3 / 8 " | Derin | €15.36 | |
A | J4714LB | 2" | 7 / 16 " | Derin | €14.69 | |
B | J4707B | 7 / 8 " | 7 / 32 " | Standart | €8.32 | |
B | J4704B | 7 / 8 " | 1 / 8 " | Standart | €9.62 | |
B | J4708B | 7 / 8 " | 1 / 4 " | Standart | €8.96 | |
B | J4709B | 7 / 8 " | 9 / 32 " | Standart | €8.39 | |
C | J4710B | 7 / 8 " | 5 / 16 " | Standart | €9.94 | |
B | J4712B | 7 / 8 " | 3 / 8 " | Standart | €8.64 | |
B | J4714B | 7 / 8 " | 7 / 16 " | Standart | €10.32 | |
B | J4716B | 7 / 8 " | 1 / 2 " | Standart | €8.81 | |
D | J4720AB | 7 / 8 " | 5 / 8 " | Standart | €9.15 |
Soket 1/4 Sürücü
Proto, inatçı veya hasarlı ya da yumuşak malzemelerden yapılmış bağlantı elemanlarında kullanım için ideal olan ASME dereceli 6 ve 8 noktalı soketler üretmektedir. Bu soketler, köşeleri dahil etmeden bağlantı elemanlarına hızlı ve kolay bir şekilde soket takılmasına izin veren yüksek performanslı TorquePlus sürücü yapılandırmasına sahiptir. Bu konfigürasyon, temas alanını ve gerilimi bağlantı elemanı köşelerinden uzaklaştırmaya ve bu temas gerilimlerini soketin geniş bir alanına dağıtmaya yardımcı olan yarıçaplı bir köşe tasarımına sahiptir. Bu, kazara kaymayı etkili bir şekilde en aza indirir. TorquePlus iç tasarımı ayrıca bağlantı elemanının yuvarlanmasını en aza indirerek aletin ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve kullanıcının aşınmış, yuvarlatılmış veya paslanmış bağlantı elemanları ile daha kolay çalışmasını sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüzey Troffer Fikstürleri
- Stok Tankları
- Silindirler
- Tüp ve Bobin Temizleme Ekipman Aksesuarları
- Tahrik Sıkıştırıcılar
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Contalar
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Marşlar ve Kontaktörler
- Paçavra ve Mendil
- COPE Merdiven Tepsileri
- WEILER 1/4 "El Tüpü Fırçası, Pirinç
- SPEEDAIRE Braket Çatal
- ROBERTSHAW Sıcak Yüzey Ateşleyici Silisyum Karbür
- GPIMETERS Sıcaklık Sensörü Kitleri
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 4-3/8 İnç Dış Çap
- EDWARDS SIGNALING 1 Hatlı Mesaj Merkezleri
- TENNSCO Dikey Döşeme
- NIBCO Lug Stili Anahtarlı Kelebek Vanalar