PROTO Tahrik Torku Adaptörleri
stil | Model | Sürücü Boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | J5114 | 3 / 8 " | 2.75 " | €28.02 | |
A | J5116 | 3 / 8 " | 2.75 " | €28.36 | |
A | J5118 | 3 / 8 " | 2 13 / 16 " | €31.53 | |
A | J5120 | 3 / 8 " | 2.875 " | €32.39 | |
B | J5122 | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | €33.10 | |
A | J5124 | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | €33.82 | |
A | J5112 | 3 / 8 " | 2 11 / 16 " | €28.94 | |
A | J5128 | 7 / 8 " | 2" | €38.59 |
Sürücü Tork Adaptörleri
Proto sürücü tork adaptörleri, kolay tork kalibrasyonları için merkezden merkeze 2 inç boyutunda hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Bu adaptörler, maksimum güç ve dayanıklılık sunmak için ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik yapıya ve bağlantı elemanlarına ulaşmak için geniş alan sağlamak üzere tasarlanmış kutu ucu duvar kalınlığına sahiptir. Hassas indeksleme ve gelişmiş hız ve erişim için 12 noktalı kutu uçları ile donatılmıştır. Raptor Supplies 4, 6 ve 12 noktalı bağlantı elemanlarına uyacak geniş bir Proto tahrik tork adaptörleri yelpazesi sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrotlar ve Problar
- Hidrolik Manifold Vanalar
- Kesme Tahtaları ve Paspaslar
- Kapalı Alan Vinç Çerçeveleri
- Ünite Montajlı Minyatür Devre Kesiciler
- Raflar ve Depolama Rafları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Burçlar
- Hidrolik Filtrasyon
- Alet Saklama
- APPROVED VENDOR Yüksek Yoğunluklu Polietilen Ön Temizlenmiş Kavanoz
- FPE NE Serisi Cıvata Bağlantılı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- ADVANCE TABCO Portatif Sıcak Yemek Büfe Masası
- ARLINGTON INDUSTRIES Anybody Serisi Boru Gövdesi
- VULCAN HART Bölünmüş Yüzük
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Vanalar, EPDM
- EATON JDC Serisi Komple Kompakt Şalterler, J Pano
- KERN AND SOHN OZL-9 Serisi Stereo Mikroskop Setleri
- HUMBOLDT Conmatic Pnömatik Konsolidasyon Makinaları