KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ Etiket Tutucular
stil | Model | genişlik | Renk | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Montaj Tipi | Kalınlık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LBL2X8 | 2" | Temizle | Şeffaf | 8" | Polipropilen | Asılı | 1 / 32 " | - | €25.90 | |
B | LBL2X8CO | 2.5 " | Siyah | Düz siyah | 8.5 " | Polipropilen | Asılı | 1 / 4 " | İletken Izgara Kabı | €34.43 | |
C | SNH010 | 3" | Temizle | Şeffaf | 5" | Polipropilen | Geçmeli | 1 / 32 " | - | €28.61 | |
A | LBL5X8 | 3" | Temizle | Şeffaf | 5" | Polipropilen | Asılı | 1 / 32 " | - | €37.41 | |
D | QDL-2115 | 5" | Temizle | - | - | Vinil | - | - | Dağıtım Kabı | €79.96 | |
A | LBL3X5 | 5" | Temizle | Şeffaf | 5" | Polipropilen | Asılı | 1 / 32 " | - | €27.96 | |
E | LBL5X8CO | 5.5 " | Siyah | Düz siyah | 8.5 " | Polipropilen | Asılı | 1 / 4 " | İletken Izgara Kabı | €44.10 | |
F | LBL3X5CO | 5.25 " | Siyah | Düz siyah | 5.5 " | Polipropilen | Asılı | 1 / 4 " | İletken Izgara Kabı | €42.01 |
Etiket Tutucular
Kuantum Depolama Sistemleri etiket tutucuları, depolanan içeriğin kolayca tanımlanabilmesi için kutuları etiketlemek için kullanılır. Şeffaf, Geçmeli tip etiket tutucular, iletken, bölünebilir ızgaralı kaplarla birlikte kullanılır. Düz siyah ve şeffaf, asılı etiket tutucular, kapaklı veya kapaksız küvetlerin çantasına güvenli bir şekilde oturur ve küvetlere kolayca takılıp çıkarılır. 2 ila 5.5 inç arasında değişen genişliklerde mevcut olan çok çeşitli etiket tutuculardan birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karayolu Fikstürleri
- Boru / Tüp Fırçalar
- Elektrikli Alet Kontrolleri
- Bahçe Hidrantları
- Geçici Acil Barınaklar
- İşleme Malzemeleri
- Laboratuvar Aletleri
- Hava filtreleme
- Güç Makasları
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- BRADY Boru İşaretleyici, Fuel Oil
- 3M Waffle Yüzlü Bileşik Ped
- HALLOWELL Güvenli Modüler Depolama Birimi
- SQUARE D Terminal Blokları
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 5-1/8 İnç Dış Çap
- COOPER B-LINE B425 Serisi Altı Delikli U Destekler
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Serisi İç/Dış Mekan Klimalar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 0-80 Unf
- APOLLO VALVES Yıkayıcılar
- APPLETON ELECTRIC Patlamaya Dayanıklı Kombinasyon Motor Yol Vericileri