REELCRAFT Geri Çekilebilir Güç Kablosu Makaraları, L5500 Serisi, 50 Feet Kablo
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Ölçer / İletken | Yükseklik | Gerilim | Watt | genişlik | Maks. Alan sayısı Amper | NEC Kordon Tanımlaması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5550 123 7 | - | 12/3 | 12.5 | 125 | - | 17.5 | 20 | SO | €1,342.70 | |
B | L 5550 X 123 | 0 Derece ila 125 Derece F | 12/3 | 17.5 " | 125/220 | 2875 | 16.5 " | 20/10 | SEOOW | €1,179.24 | |
C | L 5550 X 124 | 0 Derece ila 150 Derece F | 12/4 | 17.5 " | 600 | 9600 | 16.5 " | 16 | SEOOW | €1,292.12 |
Geri Çekilebilir Güç Kablosu Makaraları, L5500 Serisi, 50 Feet Kablo
Reelcraft L5500 Serisi güç kablosu makaraları, uzatma kablolarını tutmak ve saklamak ve kabloları dolaşma, aşınma ve diğer hasarlardan korumak için duvarlara veya tavanlara monte edilir. Yapısal dayanıklılık ve korozyon direnci için toz kaplamalı ağır çelik konstrüksiyona ve kabloları geri çekmek için bir yay geri dönüş mekanizmasına sahiptirler. Bu makaralar, istenen ataşmanları veya kabloları doğrudan herhangi bir ekipmana takmak için uçan bir uç veya çıplak kablo ucuna sahiptir. Seçili modeller, GFCI korumalı 15A çift yönlü çıkış kutusu ve bir elektrik prizinden uzaktaki ekipmana elektrik beslemesi sağlamak için NEMA 5-15P giriş düz bıçak fişi ile birlikte gelir. 15, 16 ve 20A güç kablolarına sahip bu kırmızı renkli kablo makaraları arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Minyatür Lambalar ve Ampüller
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Bant Isıtıcıları
- Otomotiv Tel ve Kablo
- Sert Lehim Alaşımları
- laboratuvar Ekipmanları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Bakır
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Çatı
- LEGRIS Uzatılmış Dirsek, 90 Derece
- EDSAL Raf Üniteleri
- INTERMATIC Elektronik Zamanlayıcılar
- HONEYWELL Nem Sensörleri
- PARKER Düşük Dökülme Pirinç Hızlı Kaplinler, 6100 Serisi Nipeller
- COOPER B-LINE Tip 4X Dikili Tip Çift Kapılı Yere Monte Panolar
- SPEARS VALVES PVC Y Filtreler, SR Dişli Uçlar, FKM Contalar PVC Ekran
- PANDUIT Çift Taraflı Yatay Parmak Yöneticiler
- TENNSCO Geçmeli Raflar
- BALDOR / DODGE GT, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar