REELCRAFT Orta Hizmet Kompozit Hortum Makaraları, S Serisi
stil | Model | Montaj | Görev Puanı | Bitiş | Uzunluk | Makara Girişi | Mühür türü | Hortum Uçları | Hortum İç Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SWA3850 OLP1 | Zemin, Duvar, Tavan | Genel, Endüstriyel | Bileşik | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | iyi | 1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT | 5 / 8 " | €493.92 | |
B | SHA3850 OLP1 | Zemin, Duvar, Tavan | Genel, Endüstriyel | Poli Kılıf | 21.5 " | 1/2 "(F) NPT | Viton | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | €482.52 | |
B | SGA3665 OLP1 | Zemin, Duvar, Tavan | Genel, Endüstriyel | Poli Kılıf | 22.75 " | 3/8 "(F) NPT | Viton | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | €439.57 | |
A | SGA3850 OLP1 | Duvar, Döner Braket | Ağır Çift Ayaklı, Endüstriyel | Elektrostatik toz boyalı | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | - | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | €391.25 |
Orta Hizmet Kompozit Hortum Makaraları, S Serisi
Reelcraft S Serisi yaylı geri çekilebilir kompozit makaralar, pnömatik aletler veya diğer ekipmanlarla kullanım için hava veya su hortumlarını tutar. Pirinç döner ve akışkan yollu polipropilen yapıya ve darbelere, kimyasallara ve UV ışınlarına direnmek için çelik, ana şafta sahiptirler. Bu makaralar, tavanlar, duvarlar veya zeminler gibi herhangi bir montaj pozisyonunda kilitlemek için döner / döner braketlere sahip pozitif bir kilitleme sistemine ve hortumları geri çekmek için bir yay geri dönüş mekanizmasına sahiptir. Su tahliyesi için bir açıklığa sahip makaraların havalandırmalı kasası, hortumların ve makaraların dış mekanda kullanılmasına ve kolay temizlenmesine olanak tanır. Maksimum 125 / 232 psi basınca ve maksimum 150 / 185 derece F sıcaklığa dayanabilirler. 50 ve 65 fit hortum uzunluklarında mevcut olan bu siyah renkli makaralardan oluşan geniş bir yelpaze arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İğne Ölçekleyiciler
- Tahliye Tapaları
- Varil Isıtıcıları
- Çit Rayları
- Stok Sepeti Rafları
- Fenerler
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Bitirme malzemeleri
- Motorlar
- Dökme demir
- RUBBERMAID Mikrofiber Kapıcı Arabası
- ASHCROFT Hidrolik Ölü Ağırlık Test Cihazı
- PARKER N serisi, Valve Air Pilot 2 Yollu
- DWYER INSTRUMENTS DBT Serisi Dijital Güneş Enerjili Bimetal Termometreler
- PALMGREN Karbür Torna Takım Uç Setleri
- THOMAS & BETTS KN14 Serisi Çatal Klemensler
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 7/16-8 Un
- ANVIL Üniversal Trapez Takımları
- START INTERNATIONAL LAP65 Serisi, El Tipi Aplikatörler
- PREMIER Boya Fırçaları