REELCRAFT Safe-T-Reel Serisi Kablo Kaynak Makarası
stil | Model | Tip | Yatak | Yükseklik | genişlik | + | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1460-0 1 | Elektrikli kaynak | Kalıcı Olarak Mühürlü | 15.75 " | 19 " | Kablo makarası | 18 " | 200 F | kamyon | €1,982.61 | |
B | T 2462-01 | Elektrikli kaynak | - | 19 " | 29 " | Kablo makarası | 18 " | - | kamyon | €3,094.28 | |
C | T 2464-01 | Elektrikli kaynak | - | 38 " | 16.25 " | Kablo makarası | 18 " | - | kamyon | €3,228.50 | |
D | T-1225-04 1 | Kaynak Gazı, Daha Az Hortum | Kalıcı Olarak Yağlanmış | 19 " | 18 " | Hortum makarası | 15.75 " | 150 F | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon | €1,010.87 |
Safe-T-Reel Serisi Kablo Kaynak Makarası
Reelcraft Safe-T-Reel Serisi kaynak kablosu makaraları, hava / su / yakıt / gaz hortumlarının, elektrik kablolarının ve kaynak kablolarının manuel olarak sarılması için tasarlanmıştır ve büyük kapasiteli hortum veya kabloların sorunsuz yönetimini sağlar. Bu üniteler, sürtünme kayıplarını azaltmak için kalıcı olarak sızdırmaz / yağlanmış yataklara ve maksimum sağlamlık ve makara desteği için konik makaralı yataklara sahip ağır hizmet miline sahiptir. Markanın T Sınıfı hortumlara sahip temel makaraları, MAPP gazı, propan, doğal gazlar ve diğer yakıt gazları gibi çok çeşitli kaynak gazlarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca, makaranın ağırlığını desteklemek için önemli bir kaynaklı alüminyum taban ile donatılmış olarak gelirler ve 150 ile 200 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Verilen Hava Aksesuarları
- Isıtma Kablosu Aksesuarları
- Modüler Boru ve Ray Bağlantı Parçaları
- Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- Yatak
- HVAC Motorları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Asfalt Testi
- DYNABRADE Endüstriyel Hizmet Sıralı Stil Havalı Matkap
- GEORG FISCHER PVC 3 Yollu, Küresel Vana, Soket x Soket x Soket
- LEWISBINS Yığın ve Çöp Kutusu
- REVCOR Pervane, 12 inç
- GENERAL CABLE Tepsi Kablosu 22 Awg
- HOFFMAN Bağlantı Ek Kitleri
- MARTIN SPROCKET Simplex Konik Burçlu Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 10B-1 Zincir Numarası
- ARO Hassas Hava Regülatörleri
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 826 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- BROWNING 80 Nolu Zincir İçin Konik Delikli Dişliler